Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51700.040.0032 Splint, A2 klasse, 4 mm Pin Dia., 10PK | CG8JDC 41KT36

FABORY M51700.040.0032 Splint, A2-kvalitet, 4 mm Pin Dia., 10PK

På lager
Vare: CG8JDC Modell: M51700.040.0032Kryssref: 41KT36

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

56NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplint
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde32
FinishPlain
KlasseA2
Lengde32mm
Pin Dia.4 mm
Pin stilUtvidet spiss
Pinnetypestøttemur
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
OpprinnelseslandVarierer

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeFestemaskin FinishFestelengdeFinishKlasseLengdePin Dia.PinnetypePris
FABORY L39350.063.0063 Splint, 6.3 mm Pin Dia. | CG7YQQ 179T62 L39350.063.0063StålSink belagt63Sink belagt-63mm6.3 mm-2 825 NOK
RFQ
FABORY L39350.080.0112 Splint, 8.0 mm Pin Dia. | CG7YQT 179T70 L39350.080.0112StålSink belagt112Sink belagt-112mm8.0 mm-3 608 NOK
RFQ
FABORY L39610.060.0001 Splint, fjærstålkvalitet | CG7YRB 176M20 L39610.060.0001StålSink belagt85Sink belagtFjærstål85mm--4 352 NOK
RFQ
FABORY L39610.070.0001 Splint, fjærstålkvalitet | CG7YRC 176M21 L39610.070.0001StålSink belagt105Sink belagtFjærstål105mm--4 314 NOK
RFQ
FABORY L39630.055.0001 Splint, fjærstålkvalitet | CG7YRD 176M26 L39630.055.0001StålSink belagt92Sink belagtFjærstål92mm--4 085 NOK
RFQ
FABORY L39630.090.0001 Splint, fjærstål, 8 mm stift Dia. | CG7YRE 176M29 L39630.090.0001StålSink belagt130Sink belagtFjærstål130mm8 mm-5 498 NOK
RFQ
FABORY M39350.016.0016 Splint, 1.6 mm Pin Dia. | CG8FRD 54FP20 M39350.016.0016StålSink belagt16Sink belagt-16mm1.6 mm-57NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51700.040.0032 Splint, A2-kvalitet, 4 mm Pin Dia., 10PK
56NOK /pakke