Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07111.075.0450 Skulderskrue Legert stål 5/8-11 x 4-1/2 Tommer | AE4VEJ 5MXW0

APPROVED VENDOR U07111.075.0450 Skulderskrue Legert stål 5/8-11 x 4-1/2 tommer

På lager
Vare: AE4VEJ Modell: U07111.075.0450Cross Ref: 5MXW0 / 163W29
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
145NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse3A
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.1"
Hodehøyde1 / 2 "
Head Stylestandard
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke140,000 psi
Rockwell HardnessHRC 32-43
Skruehode Dia.1"
Skruehodehøyde1 / 2 "
Ren styrke84,000 psi
Skulder Dia.3 / 4 "
Skulderlengde4.5 "
Skulderlengde Toleranse-0.30 / + 0.00 "
tråd Lengde7 / 8 "
Trådstørrelse5 / 8-11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3434
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.075.0450 Skulderskrue Legert stål 5/8-11 x 4-1/2 tommer
145NOK / enhet