Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51580.100.0032 Dowel Pin, 10mm Nominal Dia., A1 Grade, 10.0mm Pin Dia., 5PK | CG8HZQ 41KR55

FABORY M51580.100.0032 Dyvelpinne, 10 mm nominell diameter, A1-kvalitet, 10.0 mm pinnediameter, 5PK

På lager
Vare: CG8HZQ Modell: M51580.100.0032Kryssreferanse: 41KR55
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
151NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde32
FinishPlain
KlasseA1
Lengde32mm
Nominell diameter10 mm
Pin Dia.10.0 mm
PinnetypeStandard dyvel
standardD7
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1022
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51580.100.0032 Dyvelpinne, 10 mm nominell diameter, A1-kvalitet, 10.0 mm pinnediameter, 5PK
151NOK /pakke