Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51260.100.0016 Set Screw, A2 Stainless Steel, M10 X 1.50mm Thread Size,mm (Metric) Type, 10PK | CG8HAT 53GG52

FABORY M51260.100.0016 Settskrue, A2 rustfritt stål, M10 X 1.50 mm gjengestørrelse, mm (metrisk) type, 10PK

På lager
Vare: CG8HAT Modell: M51260.100.0016Kryssreferanse: 53GG52
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
107NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse5 mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeA2 rustfritt stål
Total lengde16 mm
Punkt Dia.6 mm
PunktmaterialeA2 rustfritt stål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRB96 til HRC33
System for målingMetric
TrådstørrelseM10 x 1.5
typenMM (metrisk)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0666
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51260.100.0016 Settskrue, A2 rustfritt stål, M10 X 1.50 mm gjengestørrelse, mm (metrisk) type, 10PK
107NOK /pakke