Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M39078.020.0020 Dowel Pin, 2mm Nominal Dia., 2.0mm Pin Dia., 25PK | CG8EZR 41KD32

FABORY M39078.020.0020 Dyvelpinne, 2 mm nominell diameter, 2.0 mm pinnediameter, 25PK

På lager
Vare: CG8EZR Modell: M39078.020.0020Kryssref: 41KD32
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
93NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde20
FinishPlain
Lengde20mm
Nominell diameter2 mm
Pin Dia.2.0 mm
PinnetypeStandard dyvel
standardD6325
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0153
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M39078.020.0020 Dyvelpinne, 2 mm nominell diameter, 2.0 mm pinnediameter, 25PK
93NOK /pakke