Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M39070.050.0030 Dowel Pin, 5mm Nominal Dia., 5.0mm Pin Dia., 25PK | CG8EWJ 41KC55

FABORY M39070.050.0030 Dyvelpinne, 5 mm nominell diameter, 5.0 mm pinnediameter, 25PK

På lager
Vare: CG8EWJ Modell: M39070.050.0030Kryssref.: 41KC55 / 175P15
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
58NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde30
FinishPlain
Lengde30mm
Nominell diameter5 mm
Pin Dia.5.0 mm
PinnetypeStandard dyvel
standardD7
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M39070.050.0030 Dyvelpinne, 5 mm nominell diameter, 5.0 mm pinnediameter, 25PK
58NOK /pakke