Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M07400.120.0055 Socket Head Cap Screw, 55mm Length, M12 x 1.75 Thread Size, Class 10.9, 50PK | CG8DQZ 53GH06

FABORY M07400.120.0055 Hylseskrue, 55 mm lengde, M12 x 1.75 gjengestørrelse, klasse 10.9, 50 PK

På lager
Vare: CG8DQZ Modell: M07400.120.0055Kryssref.: 53GH06 / 164U81
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
511NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM12x1.75
Kjørestørrelse8 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSvart oksid
FinishSvart oksid
Klasseklasse 10.9
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.26.88 mm
Hodehøyde7.4 mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde55mm
Min. Strekkstyrke1040 Mpa
Min. Gjengelengde55 mm
Rockwell HardnessHRC32 til HRC39
standardISO 10642
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Tråd Dia.M12
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde55mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4057
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M07400.120.0055 Hylseskrue, 55 mm lengde, M12 x 1.75 gjengestørrelse, klasse 10.9, 50 PK
511NOK /pakke