Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01251.180.0070 Sekskantskrue, M18 x 1.50 gjengestørrelse, klasse 8.8, 25PK | CG8CXX 38CP28

FABORY M01251.180.0070 Sekskantskrue, M18 x 1.50 gjenger, klasse 8.8, 25PK

På lager
Vare: CG8CXX Modell: M01251.180.0070Kryssref: 38CP28 / 156Y02
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
2 558 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM18x1.5
Festemaskin FinishSinkgul
Festelengde70
FinishSinkgul
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde11.5 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde27 mm
Lengde70mm
Min. Gjengelengde70 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC23 til HRC34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 961
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk ekstra fin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.3898
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01251.180.0070 Sekskantskrue, M18 x 1.50 gjenger, klasse 8.8, 25PK
2 558 NOK /pakke