FABORY B70653.025.0150 Hammer Drive Pin Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia. | CG7PMB 159H44

FABORY B70653.025.0150 Hammer Drive Pin Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia.

Vare: CG7PMB Modell: B70653.025.0150Kryssreferanse: 159H44
5 718 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammer Drive Pin Pin Anchor
Anker Dia.1 / 4 "
Ankerlengde1 1 / 2 "
KroppsfinishPlain
Body Materialnylon
Head StyleFlate
Maks. Fixture tykkelse3 / 4 i
Min. Innbygging3 / 4 i
Pin Anker TypeHammer Drive Pin Pin Anchor
PinnematerialeStål
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)55

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Produktvarianter

ProduktModellAnker Dia.AnkerlengdeBody MaterialHead StyleMin. InnbyggingUltimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)Pris
FABORY B70650.018.0087 Hammer Drive Pin Anchor, 3/16 Inch Anchor Dia. | CG7PKP 159H34 B70650.018.00873 / 16 "7 / 8 "ZAMAChex Nut5 / 8 i6405 555 NOK
RFQ
FABORY B70650.025.0075 Hammer Drive Pin Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia. | CG7PKQ 159H35 B70650.025.00751 / 4 "3 / 4 "ZAMACMushroom5 / 8 i5945 555 NOK
RFQ
FABORY B70650.025.0100 Hammer Drive Pin Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia. | CG7PKR 159H36 B70650.025.01001 / 4 "1"ZAMACMushroom3 / 4 i7265 370 NOK
RFQ
FABORY B70650.025.0125 Hammer Drive Pin Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia. | CG7PKT 159H37 B70650.025.01251 / 4 "1 1 / 4 "ZAMACMushroom3 / 4 i8145 888 NOK
RFQ
FABORY B70650.025.0150 Hammer Drive Pin Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia. | CG7PKU 159H38 B70650.025.01501 / 4 "1 1 / 2 "ZAMACMushroom3 / 4 i9465 222 NOK
RFQ
FABORY B70650.025.0200 Hammer Drive Pin Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia. | CG7PKV 159H39 B70650.025.02001 / 4 "2"ZAMACMushroom3 / 4 i1,1445 481 NOK
RFQ
FABORY B70651.025.0175 Hammer Drive Pin Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia. | CG7PKW 159H18 B70651.025.01751 / 4 "1 3 / 4 "Stålhex Nut1 1 / 8 "1,2547 370 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B70653.025.0150 Hammer Drive Pin Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia.
5 718 NOK / enhet