FABORY B51000.050.0200 Hex Head Cap Screw, 1/2-13 Thread Size, 18-8 Grade, 160PK | CG7HFG 42JZ48

FABORY B51000.050.0200 Sekskantskrue, 1/2-13 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 160PK

På lager
Vare: CG7HFG Modell: B51000.050.0200Kryssreferanse: 42JZ48

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 037 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Festemaskin FinishPlain
Festelengde2
FinishPlain
Klasse18-8
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.75 "
Lengde2 "
Min. Gjengelengde1 1/4 tommer
Rockwell HardnessB80 til C32
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.8775
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B51000.050.0200 Sekskantskrue, 1/2-13 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 160PK
2 037 NOK /pakke