FABORY B34140.018.0068 Blind Rivet, #11 Drill Size, 0.192 to 0.196 Inch Hole, 2250PK | CG7ENV 163Z24

FABORY B34140.018.0068 Blindnagle, #11 borstørrelse, 0.192 til 0.196 tommer hull, 2250PK

På lager
Vare: CG7ENV Modell: B34140.018.0068Kryssreferanse: 163Z24

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 004 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
FARGEGrå
Borestørrelse#11
Klasse30
Grip Range0.376 "til 0.500"
Hode Dia.0.335 "til 0.361"
Hodehøyde0.053 "
Head Styleforsenket
Hullstørrelse0.192 "til 0.196"
DornmaterialeStål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.7 "
NittematerialeStål
Nitte nummer68
NittetypeÅpen ende
Enkelt skjærstyrke (kg)540 kg
standardIFI 114
StilBlind nitte
Strekkfasthet680 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.1565
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B34140.018.0068 Blindnagle, #11 borstørrelse, 0.192 til 0.196 tommer hull, 2250PK
2 004 NOK /pakke