EXTRACT-ALL E-982-1B Avtrekksarm, 2-1/2 diameter | AD7UFZ 4GJT3

EXTRACT-ALL E-982-1B Avtrekksarm, 2-1/2" diameter

På lager
Vare: AD7UFZ Modell: E-982-1BKryssref: 4GJT3

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 899 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvtrekksarm
Diameter2.5 "
FinishPolyuretan pulverlakk, hvit
MonterBord, vegg eller søyle
Total lengde36 "til 53"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.29
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterFinishSakMonterTotal lengdePris
EXTRACT-ALL EA44 avtrekksarm, 48" lengde | AB9HEW 2DBW9 EA444"Teksturert pulverlakk, svartAvtrekksarmVegg eller kolonne48 "-
RFQ
EXTRACT-ALL EA64 avtrekksarm, 72" lengde | AB9HEX 2DBX1 EA644"Teksturert pulverlakk, svartAvtrekksarmVegg eller kolonne72 "-
RFQ
EXTRACT-ALL EA84 avtrekksarm, 96" lengde | AB9HEY 2DBX2 EA844"Teksturert pulverlakk, svartAvtrekksarmVegg eller kolonne96 "-
RFQ
EXTRACT-ALL EA86 avtrekksarm, 6" diameter | AB9HEZ 2DBX3 EA866"Bakt emalje, svartAvtrekksarmVegg eller kolonne96 "-
RFQ
EXTRACT-ALL E-982-1A avtrekksarm, 33 til 48" rekkevidde | AD7UFY 4GJT2 E-982-1A3"Polyuretan pulverlakk, hvitAvtrekksarmBord, vegg eller søyle48 "3 168 NOK
EXTRACT-ALL E-982-4 Avtrekksarmlengde 60 til 99 Diameter 2 1/2 | AD7UGB 4GJT5 E-982-42.5 "Polyuretan pulverlakk, hvitAvtrekksarmBord, vegg eller søyle60 "til 99"5 808 NOK
EXTRACT-ALL P-981-1A Avtrekksarm 3 tommers diameter | AF4EFU 8TNV3 P-981-1A3"-Avtrekksarm--1 882 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTRACT-ALL E-982-1B Avtrekksarm, 2-1/2" diameter
2 899 NOK / enhet