Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH SDL900 AC / DC magnetisk måler / datalogger Lcd | AG2AFC 30ZV08

EXTECH SDL900 Ac/dc Magnetisk måler/datalogger Lcd

På lager
Vare: AG2AFC Modell: SDL900Kryssreferanse: 30ZV08
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
10 441 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC / DC magnetisk måler / datalogger
NøyaktighetDC: +/- (5% + 10 sifre) / AC +/- (5% + 20 sifre)
ViseBakbelyst LCD-skjerm
Frekvensområde50 / 60 Hz

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode9030100000

Produktdetaljer:

    • Skjermer (magnetiske felt for vekselstrøm og likestrøm generert fra industrielle maskiner og andre strømkilder)
    • Områder (DC: 300mT, 3000mT, 3000G, 30000G / AC: 150mT, 1500mT, 1500G, 15000G)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH SDL900 Ac/dc Magnetisk måler/datalogger Lcd
10 441 NOK / enhet