BALLYMORE SW1032P Sikkerhetsrullestige Stål 100 tommers høyde | AF4XNK 9NVR3

BALLYMORE SW1032P Sikkerhetsrullestige Stål 100 Tommer Høyde

Vare: AF4XNK Modell: SW1032PKryssreferanse: 9NVR3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

13 216 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhets rullestige
AktiveringstypeFoot Pedal
Montert / UmontertUmontert
Basedybde98 "
Base bredde32 "
Klatring Vinkel50 Degrees
FARGEGrå
FinishPulverlakkert
Håndtakshøyde30 "
Rekkverk inkludertJa
Lastekapasitet450 lb.
MaterialeStål
Antall trinn10
Total høyde133 "
Samlet bredde32 "
Plattformdybde14 "
Plattformhøyde100 "
Plattformbredde24 "
Trinndybde7"
Trinnbredde24 "
Tråperforert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 90.0004
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)335.28
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMontert / UmontertBasedybdeKlatring VinkelAntall trinnTotal høydePlattformhøydePris
BALLYMORE 123214PSU sikkerhetsrullende stige Stål 120 tommers høyde | AF3TQF 8CVP8 123214 PSUmontert87 "59 Degrees12153 "120 "16 629 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALLYMORE SW1032P Sikkerhetsrullestige Stål 100 Tommer Høyde
13 216 NOK / enhet