Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KYOCERA RPMT10T3M0ERGMCA6535 Rund freseinnsats, 0.3940 tommer innskrevet sirkel, 5.00 mm hjørneradius | CR7TWW 487Z35

KYOCERA RPMT10T3M0ERGMCA6535 Rund freseinnsats, 0.3940 tommer innskrevet sirkel, 5.00 mm hjørneradius

På lager
Vare: CR7TWW Modell: RPMT10T3M0ERGMCA6535Kryssreferanse: 487Z35

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

120NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFresing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0063
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KYOCERA RPMT10T3M0ERGMCA6535 Rund freseinnsats, 0.3940 tommer innskrevet sirkel, 5.00 mm hjørneradius
120NOK / enhet