Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH PT30 transdusertrykk 0.02 til 29 psi | AB2YZJ 1PX64

EXTECH PT30 transdusertrykk 0.02 til 29 psi

På lager
Vare: AB2YZJ Modell: PT30Kryssreferanse: 1PX64
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
4 429 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykktransduser
Nøyaktighet+/- 1% av full skala
Elektriske tilkoblingerSpesiell
Leddlengde39 "
Maks. Press45 psi
Drifts Temp.32 til 140 F
Prosessforbindelse1 / 4 "PT
Område0.02 til 29 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode9026204000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetMaks. PressDrifts Temp.ProsessforbindelseOmrådePris
EXTECH PT150 ​​trykktransduser 150psi | AB6HXG 21RV55 PT150+ /-2%225 psi32 til 122 grader FNPT-tråd150 psi4 511 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH PT30 transdusertrykk 0.02 til 29 psi
4 429 NOK / enhet