EXTECH Trykktransduser


filtre
Elektriske tilkoblinger: Spesiell , Bolig: Korrosjonsbestandig messinglegering , Ledningslengde: 39 " , Utgang: 0 til 100mV , Strøm nødvendig: 5V forsyning , Trykkområde: 5 til 4010 tommer toalett , Termisk feil: +/-1 %,10 til 40 grader C , fuktede materialer: Keramisk membran
StilModellNøyaktighetMaks. PressDrifts Temp.ProsessforbindelseOmrådePris (eks. mva)
A
PT30
+/- 1% av full skala45 psi32 til 140 F1 / 4 "PT0.02 til 29 psi4 429 NOK
B
PT150
+ /-2%225 psi32 til 122 grader FNPT-tråd150 psi4 511 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?