Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH PT150 ​​trykktransduser 150psi | AB6HXG 21RV55

EXTECH PT150 ​​trykktransduser 150psi

På lager
Vare: AB6HXG Modell: PT150Kryssreferanse: 21RV55
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
4 511 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykktransduser
Nøyaktighet+ /-2%
boligKorrosjonsbestandig messinglegering
Leddlengde39 "
Maks. Press225 psi
Drifts Temp.32 til 122 grader F
Produksjon0 til 100mV
Krav kreves5V forsyning
trykk~~POS=TRUNC Range5 til 4010 tommer toalett
ProsessforbindelseNPT-tråd
Område150 psi
Termisk feil+/-1 %,10 til 40 grader C
Fuktede materialerKeramisk membran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2205
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode9026200000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetMaks. PressDrifts Temp.ProsessforbindelseOmrådePris
EXTECH PT30 transdusertrykk 0.02 til 29 psi | AB2YZJ 1PX64 PT30+/- 1% av full skala45 psi32 til 140 F1 / 4 "PT0.02 til 29 psi4 429 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH PT150 ​​trykktransduser 150psi
4 511 NOK / enhet