Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXAIR 3808 kaldluftpistol 1 slange | AC7VJJ 38W847

EXAIR 3808 Kaldluftpistol 1 Slange

På lager
Vare: AC7VJJ Modell: 3808Kryssreferanse: 38W847
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
5 718 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKald luftpistol
luft~~POS=TRUNC8 scfm
Luftinntak1/8 "(M) NPT
Body MaterialRustfritt stål
BtuH550
Slangelengde8.41 "
SlangematerialeAcetyl-kopolymer
Maks. dBA76
Antall slanger1
Total høyde4"
Total lengde11.85 "
trykk~~POS=TRUNC Range80 til 120 psi
Verktøylengde3.44 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8418690180
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Utløpstemperatur (20 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeluft~~POS=TRUNCLuftinntakTotal lengdeVerktøylengdeBody MaterialBtuHSlangelengdePris
EXAIR 5215 Cold Gun 1 Slange 1000 Btuh 15 Cfm 70 Dba | AD8NER 4LCJ1 52151.82 "15 scfm1/4 "(M) NPT21 "10 "Aluminium, rustfritt stål100011 "6 152 NOK
EXAIR 5230 Cold Gun 1 Slange 2000 Btuh 30 Cfm 82 Dba | AD8NEU 4LCJ3 52301.82 "30 scfm1/4 "(M) NPT21 "10 "Aluminium, rustfritt stål200011 "7 123 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXAIR 3808 Kaldluftpistol 1 Slange
5 718 NOK / enhet