Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXAIR 5230 Cold Gun 1 Slange 2000 Btuh 30 Cfm 82 Dba | AD8NEU 4LCJ3

EXAIR 5230 Cold Gun 1 Slange 2000 Btuh 30 Cfm 82 Dba

På lager
Vare: AD8NEU Modell: 5230Kryssref.: 4LCJ3
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
7 123 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKald luftpistol
luft~~POS=TRUNC30 scfm
Luftinntak1/4 "(M) NPT
Body MaterialAluminium, rustfritt stål
BtuH2000
Slangelengde11 "
SlangematerialeAcetyl-kopolymer
Maks. dBA82
Antall slanger1
Utenfor Dia.1.5 "
Total høyde1.82 "
Total lengde21 "
trykk~~POS=TRUNC Range80 til 120 psi
Verktøylengde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8424209000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Utløpstemperatur (20 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeluft~~POS=TRUNCLuftinntakTotal lengdeVerktøylengdeBody MaterialBtuHSlangelengdePris
EXAIR 3808 kaldluftpistol 1 slange | AC7VJJ 38W847 38084"8 scfm1/8 "(M) NPT11.85 "3.44 "Rustfritt stål5508.41 "5 718 NOK
EXAIR 5215 Cold Gun 1 Slange 1000 Btuh 15 Cfm 70 Dba | AD8NER 4LCJ1 52151.82 "15 scfm1/4 "(M) NPT21 "10 "Aluminium, rustfritt stål100011 "6 152 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXAIR 5230 Cold Gun 1 Slange 2000 Btuh 30 Cfm 82 Dba
7 123 NOK / enhet