ENPAC 8075-YE søloppsamlingssystem, kun skall, 600 pund. Lastekapasitet, gul | AG2BKB 31DL72

ENPAC 8075-YE søloppsamlingssystem, kun skall, 600 pund. Lastekapasitet, gul

På lager
Vare: AG2BKB Modell: 8075-YEKryssref: 31DL72

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 860 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpillinnsamlingssystem
FARGEGul
Høyde42 "
Inne i Dia.27.125 "
Lengde33 "
Lastekapasitet600 lb.
Materialepolyetylen
Utenfor Dia.33 "
Spillkapasitet70 gal.
Bredde33 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.025
Skipets høyde (cm)78.74
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode3923900016

Produktvarianter

ProduktModellBreddeHøydeInne i Dia.LengdeLastekapasitetMaterialeUtenfor Dia.SpillkapasitetPris
ENPAC 4HRD4 spillsystem, ståltrommel, 103 gallon kapasitet | AD8BBU 4HRD4-43.75 "27.25 "-600 lb.Beholder av polyetylen med ståltrommel31.75 "103 gal.8 598 NOK
ENPAC 4HRD5 spillsystem, plasttrommel, 103 gallon kapasitet | AD8BBV 4HRD5-43.75 "27.25 "-600 lb.Beholder av polyetylen med polyetylentrommel31.75 "103 gal.8 604 NOK
ENPAC 8001-YE søloppsamlingssystem, med ståltrommel, 600 pund. Lastekapasitet, gul | AG2BJZ 31DL70 8001-Å33 "42 "27.125 "33 "600 lb.polyetylen33 "70 gal.10 476 NOK
ENPAC 8002-YE søloppsamlingssystem, med polytrommel, 600 pund. Lastekapasitet, gul | AG2BKA 31DL71 8002-Å33 "42 "27.125 "33 "600 lb.polyetylen33 "70 gal.10 502 NOK
ENPAC 8080-YE Poly Collector, Med Poly Drum | CF3GGC 8080-Å31.75 "49 "-31.75 "650 lbs.--103 Gallon6 624 NOK
RFQ
ENPAC 8081-YE Poly Collector, With Steel Trommel | CF3GGD 8081-Å31.75 "49 "-31.75 "650 lbs.--103 Gallon6 090 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENPAC 8075-YE søloppsamlingssystem, kun skall, 600 pund. Lastekapasitet, gul
3 860 NOK / enhet