ENERPAC WMC3380 selvstendig hydraulisk kutter, 3 tonn, kapasitet | AF8FMU 25TV13

ENERPAC WMC3380 Selvstendig hydraulisk kutter, 3 tonn, kapasitet

På lager
Vare: AF8FMU Modell: WMC3380Kryssref: 25TV13

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

75 531 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvforsynt hydraulisk kutter
Kabel Telefon Kabel CPP skjærekapasitet3.38 "
Kabel Underjordisk Kabel Strømkuttekapasitet3.38 "
Kapasitet3 tonn.
Returtype for kutterhodeEnkeltskuespill, Vårretur
Lengde26 "
Maks. Driftstrykk10000 psi
Wire Strand Bare Aluminium Wire Strands Kuttekapasitet1.69 "
Wire Strand Bare kobber Wire Strands Kuttekapasitet1.83 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
Skipets høyde (cm)12.07
Skipets lengde (cm)73.03
Skipets bredde (cm)18.42
HS kode8465960050

Produktvarianter

ProduktModellWire Strand ACSR skjærekapasitetKapasitetLengdeWire Strand Bare Aluminium Wire Strands KuttekapasitetWire Strand Bare kobber Wire Strands KuttekapasitetWire Strand Guy Stål Wire Strands KuttekapasitetRundstang aluminiumtråd eller skjærekapasitetRund stang kobbertråd eller skjærekapasitetPris
ENERPAC WMC1000 selvstendig hydraulisk kutter, 20 tonn, kapasitet, | AF8FMQ 25TV10 WMC1000-20 tonn.26.75 "---0.75 "0.75 "91 046 NOK
ENERPAC WMC1580 selvstendig hydraulisk kutter, 6 tonn, kapasitet | AF8FMR 25TV11 WMC15801.63 "6 tonn.22 "1.63 "1.5 "0.63 "0.75 "0.75 "70 542 NOK
ENERPAC WMC2000 selvstendig hydraulisk kutter, 13 tonn, kapasitet | AF8FMT 25TV12 WMC20002"13 tonn.24.75 "2"2"0.75 "1.25 "1.25 "90 463 NOK
ENERPAC WMC580 selvstendig hydraulisk kutter, 4 tonn, kapasitet | AF8FMV 25TV14 WMC5800.63 "4 tonn.15 "0.63 "0.63 "0.56 "0.63 "0.63 "39 715 NOK
ENERPAC WMC750 selvstendig hydraulisk kutter, 4 tonn, kapasitet | AF8FMW 25TV15 WMC7500.75 "4 tonn.15 "0.75 "0.75 "0.56 "0.69 "0.69 "46 167 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC WMC3380 Selvstendig hydraulisk kutter, 3 tonn, kapasitet
75 531 NOK / enhet