Enerpac WMC2000 selvstendig hydraulisk kutter bruker hydraulisk kraft til å skjære gjennom materialer med presisjon og effektivitet. Den består av et hydraulisk system som genererer høytrykkskraft, som deretter overføres til skjæremekanismen og brukes i industrier, som konstruksjon, metallproduksjon, bilindustri og produksjon.
Egenskaper:
- Enerpac WMC2000 selvstendig hydraulisk kutter har roterende hoder for å gi praktisk plassering og forbedret manøvrerbarhet under skjæreoppgaver.
- Den har en giljotinvirkning for å sikre presise skjæreoperasjoner og leveres med en bæreveske for enkel transport og forbedret beskyttelse.
- Denne Enerpac WMC2000 selvforsynte hydrauliske kutteren har en fjærreturfunksjon som sikrer rask og praktisk tilbakestilling av kutteren etter hver kuttehandling.
- Den kan brukes ved trykk opp til 10000 psi.
Kompatibelt tilbehør:
- Enerpac WCB2000 blad: Det er et kompatibelt tilbehør designet for bruk med Enerpac selvstendige hydrauliske kuttere, og tilbyr en pålitelig og effektiv kutteløsning og sikrer presise og rene kutt gjennom ulike materialer med letthet.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke materialer kan denne Enerpac WMC2000 hydrauliske kutteren skjære gjennom?
A. Enerpac WMC2000 selvforsynt hydraulisk kutter er designet for å skjære gjennom et bredt spekter av materialer, inkludert metallstenger, kabler, armeringsjern og andre tøffe materialer som ofte forekommer i konstruksjons-, produksjons- og infrastrukturprosjekter.
Q. Kan jeg bruke denne Enerpac WMC2000 hydrauliske kutteren til både presisjons- og tunge kutteoppgaver?
A. Ja, Enerpac WMC2000 tilbyr både presisjon og kraftig kutteevne. Den gir nøyaktige og rene kutt samtidig som den gir den nødvendige skjærekraften for å håndtere tøffe materialer og krevende bruksområder.