Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC WMC750 selvstendig hydraulisk kutter, 4 tonn, kapasitet | AF8FMW 25TV15

ENERPAC WMC750 Selvstendig hydraulisk kutter, 4 tonn, kapasitet

På lager
Vare: AF8FMW Modell: WMC750Kryssref: 25TV15
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
46 167 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvforsynt hydraulisk kutter
Kapasitet4 tonn.
Returtype for kutterhodeEnkeltskuespill, Vårretur
Lengde15 "
Maks. Driftstrykk10000 psi
Rundstang aluminiumtråd eller skjærekapasitet0.69 "
Rund stang kobbertråd eller skjærekapasitet0.69 "
Rund stang forsterkende stang kuttekapasitet0.5 "
Rund stang myke stålbolter Kuttekapasitet0.69 "
Ståltau Hempcore eller IWRC skjærekapasitet0.63 "
Wire Strand ACSR skjærekapasitet0.75 "
Wire Strand Bare Aluminium Wire Strands Kuttekapasitet0.75 "
Wire Strand Bare kobber Wire Strands Kuttekapasitet0.75 "
Wire Strand Guy Stål Wire Strands Kuttekapasitet0.56 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.375
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)42.93
HS kode8465960050

Produktvarianter

ProduktModellWire Strand ACSR skjærekapasitetKapasitetLengdeWire Strand Bare Aluminium Wire Strands KuttekapasitetWire Strand Bare kobber Wire Strands KuttekapasitetWire Strand Guy Stål Wire Strands KuttekapasitetRundstang aluminiumtråd eller skjærekapasitetRund stang kobbertråd eller skjærekapasitetPris
ENERPAC WMC1000 selvstendig hydraulisk kutter, 20 tonn, kapasitet, | AF8FMQ 25TV10 WMC1000-20 tonn.26.75 "---0.75 "0.75 "91 046 NOK
ENERPAC WMC1580 selvstendig hydraulisk kutter, 6 tonn, kapasitet | AF8FMR 25TV11 WMC15801.63 "6 tonn.22 "1.63 "1.5 "0.63 "0.75 "0.75 "70 542 NOK
ENERPAC WMC2000 selvstendig hydraulisk kutter, 13 tonn, kapasitet | AF8FMT 25TV12 WMC20002"13 tonn.24.75 "2"2"0.75 "1.25 "1.25 "90 463 NOK
ENERPAC WMC3380 selvstendig hydraulisk kutter, 3 tonn, kapasitet | AF8FMU 25TV13 WMC3380-3 tonn.26 "1.69 "1.83 "---75 531 NOK
ENERPAC WMC580 selvstendig hydraulisk kutter, 4 tonn, kapasitet | AF8FMV 25TV14 WMC5800.63 "4 tonn.15 "0.63 "0.63 "0.56 "0.63 "0.63 "39 715 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC WMC750 Selvstendig hydraulisk kutter, 4 tonn, kapasitet
46 167 NOK / enhet