ENERPAC RR3014 hydraulisk sylinder, 30 tonn, 14-1/2 tommers slaglengde | AF7YQC 23NR35

ENERPAC RR3014 hydraulisk sylinder, 30 tonn, 14-1/2 tommers slaglengde

På lager
Vare: AF7YQC Modell: RR3014Kryssref: 23NR35

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

62 961 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Base til Advance Port1.56 "
Kapasitet30 tonn.
Kollapset høyde21.63 "
Krage trådlengde1.94 "
Krage trådstørrelse3 5/16 "-12
koplingerCR400 kobling
Sylinderboring2.88 "
Sylinder Effektivt Area Advance6.51 kvm.
Tilbaketrekking av sylinder effektivt område3 kvm.
Type sylinderreturDobbeltvirkende, hydraulisk retur
Utvidet høyde36.13 "
Finishmalt
MaterialeStål
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt32.5 kort tonn.
Maks. Tilbaketrekking av sylinderkapasitet6 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitetsfremgang92.7 cu. i.
Inntrekking av oljekapasitet43 cu. i.
Valgfritt tilt saltillegg til sammenslått høyde0.98 "
Valgfri tilt Sadel Dia.2"
Utenfor Dia.4"
Stempel Dia.2.13 "
Stempel innvendig gjengestørrelse1 1/2 "-16
Stempelets gjengelengde1"
Stempeltypesolid
Sadeldiameter1.97 "
Sadel Max. Tiltvinkel5 grader
Sadelfremspring fra Plunger0.41 "
Stroke14.5 "
Topp for å trekke inn port3.19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.03
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8425420000

Produktdetaljer:

Enerpac RR3014 sylinder brukes i konstruksjon, produksjon, olje og gass, gruvedrift og infrastrukturprosjekter. Den gir en kraftig og presis skyve- eller trekkkraft for tunge løft, maskinposisjonering, strukturell testing og vedlikeholdsoperasjoner. Denne sylinderen er ideell for å skyve, trekke, presse eller holde materialer og utstyr, og sikrer effektiv og sikker operasjon i utfordrende industrielle miljøer.

Egenskaper:

  • Den har kragegjenger og stempelgjenger for enkel festing.
  • Denne sylinderen har bakt emaljefinish for økt korrosjonsbestandighet.
  • Den leveres med avtakbare herdede saler som beskytter stempelet under løfting og pressing.
  • Denne sylinderen har en innebygd sikkerhetsventil for å forhindre utilsiktet overtrykk.
  • Den har en CR400-kobling for en praktisk tilkobling og en stempelvisker for redusert forurensning og holdbarhet.

Kompatibelt tilbehør:

  • Enerpac CR400 Hydraulisk kopling: Denne koplingen brukes med denne og merkets andre sylindre for sikre og lekkasjefrie tilkoblinger, som gir effektiv kraftoverføring og minimerer nedetid i hydrauliske operasjoner. Den har en hurtigkoblingsdesign som muliggjør enkel og effektiv tilkobling og frakobling av hydrauliske komponenter.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installerer jeg denne Enerpac RR3014-sylinderen?

A.

  • Forbered installasjonsområdet ved å sørge for at det er rent, stabilt og fritt for hindringer.
  • Plasser Enerpac RR3014-sylinderen på ønsket sted, og sørg for at den er på linje med den tiltenkte applikasjonen.
  • Monter sylinderen sikkert med passende braketter, bolter eller klemmer, følg produsentens instruksjoner.
  • Koble hydraulikkslangene eller koblingene til sylinderen, og sørg for riktig justering og tette koblinger.
  • Om nødvendig, juster slaglengden eller posisjonen til sylinderen i henhold til de spesifikke brukskravene.
  • Kontroller at alle koblinger er ordentlig strammet og sikret.
  • Inspiser hele installasjonen for å sikre at ingen lekkasjer, løse komponenter eller potensielle farer.
  • Utfør en testoperasjon for å bekrefte sylinderens funksjonalitet og sikre at den fungerer jevnt.

Q. Hvordan velger jeg riktig hydraulikksylinder for applikasjonen min?

A.

  • Vurder de spesifikke oppgavene, lastekapasiteten, slaglengden, driftstrykket og miljøfaktorene for applikasjonen din.
  • Se gjennom sylinderens spesifikasjoner, inkludert borestørrelse, stangdiameter, monteringsmuligheter og slaglengdeområde.
  • Sørg for at sylinderen kan håndtere systemets driftsparametere, som strømningshastighet, temperaturområde og driftssyklus.
  • Ta hensyn til eventuelle sikkerhetskrav eller forskrifter som er relevante for søknaden din.
  • Velg en sylinder fra en anerkjent produsent kjent for pålitelighet og holdbarhet.
  • Balanser startkostnaden med langsiktig pålitelighet og ytelse for best mulig verdi.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne generelle hydrauliske sylinderen?

A.

  • Gjennomfør regelmessige inspeksjoner for å identifisere tegn på skade, lekkasjer eller slitasje.
  • Fjern skitt, rusk og forurensninger med en ren klut eller børste.
  • Overvåk kvaliteten på hydraulikkvæsken og sørg for at den er ren og fri for urenheter.
  • Kontroller væskenivåene og hold dem innenfor det anbefalte området.
  • Undersøk sylinderpakningene for tegn på lekkasje eller forringelse.
  • Påfør et passende smøremiddel på stangen og andre bevegelige deler som anbefalt av produsenten.
  • Inspiser og stram til eventuelle løse bolter eller festemidler regelmessig.
  • Test det hydrauliske systemtrykket med jevne mellomrom for å sikre at det er innenfor det spesifiserte området.
  • Tren regelmessig sylinderen gjennom hele bevegelsesområdet for å sikre jevn drift.

Q. Hva er den maksimale lastekapasiteten til denne sylinderen?

A. Enerpac RR3014 sylinder har en maksimal lastekapasitet på 30 tonn. Kunder som søker etter sylindre med større lastekapasitet kan velge Enerpac RR3006 sylinder som tåler belastninger opp til 300 tonn.

Produktvarianter

ProduktModellSylinder Effektivt Area AdvanceBase Monteringshull Bolt CircleBase Monteringshull GjengedybdeTilbaketrekking av sylinder effektivt områdeMaks. Sylinderkapasitet fremskrittMaks. Tilbaketrekking av sylinderkapasitetOljekapasitetsfremgangInntrekking av oljekapasitetPris
ENERPAC RR308 hydraulisk sylinder, 30 tonn, 8-1/4 tommers slaglengde | AB7KHL 23NR36 RR3086.51 kvm.--3 kvm.32.5 kort tonn.6 kort tonn.53.67 cu. i.25 cu. i.52 878 NOK
ENERPAC RR10018 Hydraulisk sylinder, 100 tonn, 18-1/8 tommers slaglengde | AF7YPU 23NR27 RR1001820.65 kvm.5.5 "1"9.6 kvm.103.2 kort tonn.48 kort tonn.374.44 cu. i.174 cu. i.219 389 NOK
ENERPAC RR1006 hydraulisk sylinder, 100 tonn, 6-5/8 tommers slaglengde | AF7YPV 23NR28 RR100620.65 kvm.5.5 "1"9.6 kvm.103.2 kort tonn.48 kort tonn.136.93 cu. i.63 cu. i.105 725 NOK
ENERPAC RR1010 hydraulisk sylinder, 10 tonn, 10 tommers slaglengde | AF7YPW 23NR29 RR10102.23 kvm.--0.8 kvm.11.1 kort tonn.4 kort tonn.22.33 cu. i.8 cu. i.32 549 NOK
ENERPAC RR1012 hydraulisk sylinder, 10 tonn, 12 tommers slaglengde | AF7YPX 23NR30 RR10122.23 kvm.--0.8 kvm.11.1 kort tonn.4 kort tonn.26.8 cu. i.9 cu. i.42 230 NOK
ENERPAC RR1502 hydraulisk sylinder, 150 tonn, 2-1/4 tommers slaglengde | AF7YPY 23NR31 RR150230.71 kvm.--14.8 kvm.153.5 kort tonn.30 kort tonn.69.11 cu. i.33 cu. i.110 377 NOK
ENERPAC RR1506 hydraulisk sylinder | AF7YPZ 23NR32 RR150630.71 kvm.6.25 "1"14.8 kvm.153.5 kort tonn.74 kort tonn.188.28 cu. i.91 cu. i.156 252 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RR3014 hydraulisk sylinder, 30 tonn, 14-1/2 tommers slaglengde
62 961 NOK / enhet