ENERPAC RR10018 Hydraulisk sylinder, 100 tonn, 18-1/8 tommers slaglengde | AF7YPU 23NR27

ENERPAC RR10018 hydraulisk sylinder, 100 tonn, 18-1/8 tommers slaglengde

På lager
Vare: AF7YPU Modell: RR10018Kryssref: 23NR27

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

219 389 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Base Monteringshull Bolt Circle5.5 "
Base Monteringshull Gjengedybde1"
Base Monteringshull Gjengestørrelse3/4 "-10
Base til Advance Port1.63 "
Kapasitet100 tonn.
Kollapset høyde27.06 "
Krage trådlengde2"
Krage trådstørrelse6 7/8 "-12
koplingerCR400 kobling
Sylinderboring5.13 "
Sylinder Effektivt Area Advance20.65 kvm.
Tilbaketrekking av sylinder effektivt område9.6 kvm.
Type sylinderreturDobbeltvirkende, hydraulisk retur
Utvidet høyde45.19 "
Finishmalt
MaterialeStål
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt103.2 kort tonn.
Maks. Tilbaketrekking av sylinderkapasitet48 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitetsfremgang374.44 cu. i.
Inntrekking av oljekapasitet174 cu. i.
Utenfor Dia.7"
Stempel Dia.3.75 "
Stempel innvendig gjengestørrelse1 3/4 "-12
Stempelets gjengelengde1.38 "
Stempeltypesolid
Sadeldiameter3"
Sadelfremspring fra Plunger0.13 "
Stroke18.13 "
Topp for å trekke inn port3.63 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 127.98
Skipets høyde (cm)20.96
Skipets lengde (cm)74.93
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8425420000

Produktvarianter

ProduktModellSylinder Effektivt Area AdvanceBase Monteringshull Bolt CircleBase Monteringshull GjengedybdeTilbaketrekking av sylinder effektivt områdeMaks. Sylinderkapasitet fremskrittMaks. Tilbaketrekking av sylinderkapasitetOljekapasitetsfremgangInntrekking av oljekapasitetPris
ENERPAC RR308 hydraulisk sylinder, 30 tonn, 8-1/4 tommers slaglengde | AB7KHL 23NR36 RR3086.51 kvm.--3 kvm.32.5 kort tonn.6 kort tonn.53.67 cu. i.25 cu. i.52 878 NOK
ENERPAC RR1006 hydraulisk sylinder, 100 tonn, 6-5/8 tommers slaglengde | AF7YPV 23NR28 RR100620.65 kvm.5.5 "1"9.6 kvm.103.2 kort tonn.48 kort tonn.136.93 cu. i.63 cu. i.105 725 NOK
ENERPAC RR1010 hydraulisk sylinder, 10 tonn, 10 tommers slaglengde | AF7YPW 23NR29 RR10102.23 kvm.--0.8 kvm.11.1 kort tonn.4 kort tonn.22.33 cu. i.8 cu. i.32 549 NOK
ENERPAC RR1012 hydraulisk sylinder, 10 tonn, 12 tommers slaglengde | AF7YPX 23NR30 RR10122.23 kvm.--0.8 kvm.11.1 kort tonn.4 kort tonn.26.8 cu. i.9 cu. i.42 230 NOK
ENERPAC RR1502 hydraulisk sylinder, 150 tonn, 2-1/4 tommers slaglengde | AF7YPY 23NR31 RR150230.71 kvm.--14.8 kvm.153.5 kort tonn.30 kort tonn.69.11 cu. i.33 cu. i.110 377 NOK
ENERPAC RR1506 hydraulisk sylinder | AF7YPZ 23NR32 RR150630.71 kvm.6.25 "1"14.8 kvm.153.5 kort tonn.74 kort tonn.188.28 cu. i.91 cu. i.156 252 NOK
ENERPAC RR2006 hydraulisk sylinder, 200 tonn, 6 tommers slaglengde | AF7YQA 23NR33 RR200644.21 kvm.5"1"22.5 kvm.221 kort tonn.112.5 kort tonn.265.28 cu. i.135 cu. i.169 598 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RR10018 hydraulisk sylinder, 100 tonn, 18-1/8 tommers slaglengde
219 389 NOK / enhet