Enerpac RR1506 hydraulisk sylinder eller sylinder brukes med hydrauliske pumper for ensrettet løfting og støtte av tunge gjenstander og maskineri med minimal innsats. Den brukes ofte med armaturer for å hjelpe til med press-, krympe- og stanseapplikasjoner.
Egenskaper:
- Enerpac RR1506 hydraulisk sylinder har stålkonstruksjon for høy styrke og har bakt emaljefinish for fullstendig beskyttelse mot etsende væsker, oljer og milde kjemikalier.
- Den har bunnmonteringshull, samt krage- og stempelgjenger for enkel montering og avtakbar.
- De utstyrte herdede salene beskytter stemplet under pressing og løfting.
- Denne enheten har en innebygd sikkerhetsventil for å forhindre utilsiktet overtrykk.
- Den leveres med en stempelvisker for å redusere forurensning for å sikre langsiktig holdbarhet.
- Denne lange slagenheten har et maksimalt arbeidstrykk på 10000 psi.
Kompatibelt tilbehør:
- Enerpac CATS-serien vippesadler: Disse salene kan brukes til å øke kontakten ved langtidsbelastning.
- Enerpac Z-klasse elektriske pumper: Disse pumpene er beregnet for bruk av hydrauliske strømmer for å indusere positiv fortrengning i industrimaskineri. Disse enhetene er utstyrt med magnetventiler eller manuelle 4-veisventiler.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er valgfaktorene for en hydraulisk jekk?
A.
- Lastekapasitet: Den viktigste metrikken er løftekapasiteten.
- Klaring: Kontroller klaringen for å sikre at den hydrauliske jekken kan støtte lasten.
- Løftehøyde: En vanlig flaskejekks løftehøyde kan utvides med en teleskopisk flaskejekk, selv om den har mindre løftekapasitet.
- Orientering: Vurder den hydrauliske jekkens orientering når du velger mellom horisontal skyv og vertikal løft, eller begge deler.
- Automatisk eller manuell: Enten automatisk eller manuell, en luft- eller elektrisk pumpe driver en kraftig hydraulisk jekk. Den drevne pumpen i en automatisert hydraulisk jekk erstatter rollen til den manuelle håndspaken.
- Bruksområde: Noen hydrauliske jekker brukes spesielt i visse industrielle prosesser, for eksempel hydrauliske jekker som brukes til å kløyve vedkubber.
Sp. Hva er punktene å huske på når du bruker en hydraulisk jekk?
A.
- Først, ikke løft mer enn de tildelte tonnene med vekt. Overbelastning kan føre til sylinder som forårsaker brudd eller hydraulikkvæskelekkasje.
- Til tross for en feilsikker ventildesign, unngå å overskride maksimalt trykk.
- For det andre må reservoaret alltid ha nok olje. Ellers vil den hydrauliske jekkens maksimale trykk ikke oppnås.
- En tragisk ulykke kan skyldes en sylinderlekkasje som oppstår mens den er i bruk. Se over produsentens anbefalinger for rutinemessig vedlikehold.
Q. Hvilken størrelse hydraulisk sylinder trenger jeg?
A. Ved å dele totalvekten på antall poeng kan du bestemme størrelsen på den nødvendige sylinderen. En last på 100 tonn vil for eksempel trenge minst én sylinder på 100 tonn, men en last med samme vekt med fire løftepunkter vil trenge fire sylindre på 25 tonn.
Sp. Kan hastigheten på denne Enerpac 150 tonns jekkdobbeltvirkende hydraulikksylinderen kontrolleres?
A. Ja, hastigheten til en dobbeltvirkende hydraulisk sylinder kan kontrolleres ved å justere strømningshastigheten til hydraulikkvæsken inn og ut av sylinderen. Ved å regulere strømningshastigheten gjennom ventiler, kan forlengelses- og tilbaketrekningshastigheten til sylinderen justeres for å møte spesifikke krav. Dette muliggjør presis kontroll og betjening av sylinderen i ulike bruksområder.
Q. Hva er fordelene med dobbeltvirkende hydrauliske sylindre fremfor enkeltvirkende hydrauliske sylindre?
A.
- De kan utøve kraft i begge retninger, noe som gjør det mulig å skyve og trekke.
- Strømmen av hydraulikkvæske kan reguleres for å oppnå presis kontroll over forlengelsen og tilbaketrekkingen av sylinderen.
- Ved å utnytte hydraulisk trykk i begge retninger kan dobbeltvirkende sylindre oppnå raskere drift og høyere produktivitet.
- Ved svikt i hydraulikksystemet kan dobbeltvirkende sylindre fortsatt trekkes inn ved hjelp av ytre krefter eller mekanismer.