ENERPAC RR1010 hydraulisk sylinder, 10 tonn, 10 tommers slaglengde | AF7YPW 23NR29

ENERPAC RR1010 hydraulisk sylinder, 10 tonn, 10 tommers slaglengde

På lager
Vare: AF7YPW Modell: RR1010Kryssref: 23NR29

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 549 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Base til Advance Port1.44 "
Kapasitet10 tonn.
Kollapset høyde16.13 "
Krage trådlengde1.06 "
Krage trådstørrelse2 1/4 "-14
koplingerCR400 kobling
Sylinderboring1.69 "
Sylinder Effektivt Area Advance2.23 kvm.
Tilbaketrekking av sylinder effektivt område0.8 kvm.
Type sylinderreturDobbeltvirkende, hydraulisk retur
Utvidet høyde26.13 "
Finishmalt
MaterialeStål
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt11.1 kort tonn.
Maks. Tilbaketrekking av sylinderkapasitet4 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitetsfremgang22.33 cu. i.
Inntrekking av oljekapasitet8 cu. i.
Valgfritt tilt saltillegg til sammenslått høyde0.55 "
Valgfri tilt Sadel Dia.1.38 "
Utenfor Dia.2.88 "
Stempel Dia.1.38 "
Stempel innvendig gjengestørrelse1 "-8
Stempelets gjengelengde1"
Stempeltypesolid
Sadeldiameter1.38 "
Sadel Max. Tiltvinkel5 grader
Sadelfremspring fra Plunger0.24 "
Stroke10 "
Topp for å trekke inn port2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.7
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8425420000

Produktdetaljer:

Enerpac RR1010 dobbeltvirkende hydraulikksylinder er designet for ensrettet løfting og gir støtte under tunge operasjoner. Den brukes ofte sammen med hydrauliske pumper for å enkelt håndtere oppgaver som involverer løfting og posisjonering av tunge gjenstander og maskineri.

Egenskaper:

  • Enerpac RR1010 dobbeltvirkende hydraulisk sylinder har stålkonstruksjon med bakt emaljefinish for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater.
  • Denne Enerpac RR1010 hydrauliske sylinderen er utstyrt med en sikkerhetsventil for å forhindre overtrykk.
  • Den inkluderer en stempelvisker for å redusere forurensning og høyytelses slitasjebånd for å gi økt motstand mot lagerskader.
  • Denne Enerpac RR1010 dobbeltvirkende hydrauliske sylinderen er integrert med herdede saler for å beskytte stempelet under pressing og løfting.
  • Den har bunnmonteringshull, samt krage- og stempelgjenger for enkel av- ​​og feste.

Kompatibelt tilbehør:

  • Enerpac CATS12 Tilt Sadel: Denne salen er spesielt utformet for bruk med Enerpac RR1010 hydraulisk sylinder, og gir justerbare vippemuligheter for presis posisjonering og støtte i ulike løfte- og skyveapplikasjoner.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er det maksimale driftstrykket til en Enerpac RR1010 hydraulisk sylinder?

A. 10000 psi.

Q. Hva er forskjellene mellom enkeltvirkende og dobbeltvirkende hydrauliske sylindre?

A. Enkeltvirkende hydraulisk sylinder påfører kraft gjennom den ene siden av stempelet, strekker seg ut under hydraulisk trykk og trekkes tilbake enten av lasten eller en intern fjær. I motsetning til dette har en dobbeltvirkende hydraulisk sylinder to porter som gjør at kraften kan påføres i to retninger, og tillater både forlengelse og tilbaketrekking av stempelet.

Produktvarianter

ProduktModellSylinder Effektivt Area AdvanceBase Monteringshull Bolt CircleBase Monteringshull GjengedybdeTilbaketrekking av sylinder effektivt områdeMaks. Sylinderkapasitet fremskrittMaks. Tilbaketrekking av sylinderkapasitetOljekapasitetsfremgangInntrekking av oljekapasitetPris
ENERPAC RR308 hydraulisk sylinder, 30 tonn, 8-1/4 tommers slaglengde | AB7KHL 23NR36 RR3086.51 kvm.--3 kvm.32.5 kort tonn.6 kort tonn.53.67 cu. i.25 cu. i.52 878 NOK
ENERPAC RR10018 Hydraulisk sylinder, 100 tonn, 18-1/8 tommers slaglengde | AF7YPU 23NR27 RR1001820.65 kvm.5.5 "1"9.6 kvm.103.2 kort tonn.48 kort tonn.374.44 cu. i.174 cu. i.219 389 NOK
ENERPAC RR1006 hydraulisk sylinder, 100 tonn, 6-5/8 tommers slaglengde | AF7YPV 23NR28 RR100620.65 kvm.5.5 "1"9.6 kvm.103.2 kort tonn.48 kort tonn.136.93 cu. i.63 cu. i.105 725 NOK
ENERPAC RR1012 hydraulisk sylinder, 10 tonn, 12 tommers slaglengde | AF7YPX 23NR30 RR10122.23 kvm.--0.8 kvm.11.1 kort tonn.4 kort tonn.26.8 cu. i.9 cu. i.42 230 NOK
ENERPAC RR1502 hydraulisk sylinder, 150 tonn, 2-1/4 tommers slaglengde | AF7YPY 23NR31 RR150230.71 kvm.--14.8 kvm.153.5 kort tonn.30 kort tonn.69.11 cu. i.33 cu. i.110 377 NOK
ENERPAC RR1506 hydraulisk sylinder | AF7YPZ 23NR32 RR150630.71 kvm.6.25 "1"14.8 kvm.153.5 kort tonn.74 kort tonn.188.28 cu. i.91 cu. i.156 252 NOK
ENERPAC RR2006 hydraulisk sylinder, 200 tonn, 6 tommers slaglengde | AF7YQA 23NR33 RR200644.21 kvm.5"1"22.5 kvm.221 kort tonn.112.5 kort tonn.265.28 cu. i.135 cu. i.169 598 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RR1010 hydraulisk sylinder, 10 tonn, 10 tommers slaglengde
32 549 NOK / enhet