Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CADDY INDUSTRIAL SALES 3270037PL Sidebjelkestanghenger 3/8 tommers stangstørrelse | AB3FAX 1RUY8

CADDY INDUSTRIAL SALES 3270037PL Sidebjelke Stanghenger 3/8 Tommer Stangstørrelse

På lager
Vare: AB3FAX Modell: 3270037PLKryssreferanse: 1RUY8

Få tak i det April 26, Fredag
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
55NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStanghenger
Lengde2.375 "
MaterialeFormbart jern
Maks. Laste250 lb.
MetalldetekterbarJa
Stangstørrelse3 / 8 "
Trådstørrelse3 / 8 "
typenSidebjelke
Bredde15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Forhåndsgjenget konstruksjonsfeste festet til veggen eller siden av en bjelke for å støtte opphengsstangen

Produktvarianter

ProduktModellBreddeLengdeMaterialeMaks. LasteRørstørrelseStangstørrelseTrådstørrelsetypenPris
CADDY INDUSTRIAL SALES 0370037EG Øyekontakt Stanghenger Størrelse 4 In | AB3EZD 1RUR9 0370037EG1.12 "2.25 "Elektro-galvanisert stål250 lb.4"3 / 8 "3 / 8 "Øyehule17NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 0370050EG Øyekontakt Stanghenger Størrelse 8 In | AB3EZE 1RUT1 0370050EG1.5 "2.75 "Elektro-galvanisert stål760 lb.8"1 / 2 "1 / 2 "Øyehule85NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 0380037EG Offset Eye Socket Rod Hanger Størrelse 4 In | AB3EZF 1RUT2 0380037EG1.12 "3.25 "Elektro-galvanisert stål250 lb.4"3 / 8 "3 / 8 "Forskyvet øyekontakt27NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 3270037PL Sidebjelke Stanghenger 3/8 Tommer Stangstørrelse
55NOK / enhet