ENERPAC RR3006 hydraulisk sylinder, 300 tonn, 6 tommers slaglengde | AF7YQB 23NR34

ENERPAC RR3006 hydraulisk sylinder, 300 tonn, 6 tommers slaglengde

På lager
Vare: AF7YQB Modell: RR3006Kryssref: 23NR34

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

366 530 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Base Monteringshull Bolt Circle6.25 "
Base Monteringshull Gjengedybde1.75 "
Base Monteringshull Gjengestørrelse1 1/4 "-7
Base til Advance Port3.5 "
Kapasitet300 tonn.
Kollapset høyde19.13 "
Krage trådlengde2.31 "
Krage trådstørrelse12 1/4 "-12
koplingerCR400 kobling
Sylinderboring9.5 "
Sylinder Effektivt Area Advance70.93 kvm.
Tilbaketrekking av sylinder effektivt område38 kvm.
Type sylinderreturDobbeltvirkende, hydraulisk retur
Utvidet høyde25.13 "
Finishmalt
MaterialeStål
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt354.6 kort tonn.
Maks. Tilbaketrekking av sylinderkapasitet190 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitetsfremgang425.56 cu. i.
Inntrekking av oljekapasitet228 cu. i.
Utenfor Dia.12.25 "
Stempel Dia.6.5 "
Stempel innvendig gjengestørrelse2 1/2 "-12
Stempelets gjengelengde3.25 "
Stempeltypesolid
Sadeldiameter6.5 "
Sadelfremspring fra Plunger1.13 "
Stroke6"
Topp for å trekke inn port4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 274.5
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode8425420000

Produktvarianter

ProduktModellSylinder Effektivt Area AdvanceBase Monteringshull Bolt CircleBase Monteringshull GjengedybdeTilbaketrekking av sylinder effektivt områdeMaks. Sylinderkapasitet fremskrittMaks. Tilbaketrekking av sylinderkapasitetOljekapasitetsfremgangInntrekking av oljekapasitetPris
ENERPAC RR308 hydraulisk sylinder, 30 tonn, 8-1/4 tommers slaglengde | AB7KHL 23NR36 RR3086.51 kvm.--3 kvm.32.5 kort tonn.6 kort tonn.53.67 cu. i.25 cu. i.54 886 NOK
ENERPAC RR10018 Hydraulisk sylinder, 100 tonn, 18-1/8 tommers slaglengde | AF7YPU 23NR27 RR1001820.65 kvm.5.5 "1"9.6 kvm.103.2 kort tonn.48 kort tonn.374.44 cu. i.174 cu. i.226 934 NOK
ENERPAC RR1006 hydraulisk sylinder, 100 tonn, 6-5/8 tommers slaglengde | AF7YPV 23NR28 RR100620.65 kvm.5.5 "1"9.6 kvm.103.2 kort tonn.48 kort tonn.136.93 cu. i.63 cu. i.108 060 NOK
ENERPAC RR1010 hydraulisk sylinder, 10 tonn, 10 tommers slaglengde | AF7YPW 23NR29 RR10102.23 kvm.--0.8 kvm.11.1 kort tonn.4 kort tonn.22.33 cu. i.8 cu. i.32 836 NOK
ENERPAC RR1012 hydraulisk sylinder, 10 tonn, 12 tommers slaglengde | AF7YPX 23NR30 RR10122.23 kvm.--0.8 kvm.11.1 kort tonn.4 kort tonn.26.8 cu. i.9 cu. i.42 267 NOK
ENERPAC RR1502 hydraulisk sylinder, 150 tonn, 2-1/4 tommers slaglengde | AF7YPY 23NR31 RR150230.71 kvm.--14.8 kvm.153.5 kort tonn.30 kort tonn.69.11 cu. i.33 cu. i.112 815 NOK
ENERPAC RR1506 hydraulisk sylinder | AF7YPZ 23NR32 RR150630.71 kvm.6.25 "1"14.8 kvm.153.5 kort tonn.74 kort tonn.188.28 cu. i.91 cu. i.153 441 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RR3006 hydraulisk sylinder, 300 tonn, 6 tommers slaglengde
366 530 NOK / enhet