Enerpac RC55 hydraulisk sylinder for generell bruk er designet for å løfte tung last og generere kraftige krefter ved hjelp av hydraulisk kraft. Den tillater enveis slag og kraft, noe som gjør den godt egnet for oppgaver som å senke og trekke utstrakte stempler.
Egenskaper:
- Enerpac RC55 hydraulisk sylinder for generell bruk har høykvalitets polyetylentetninger som gir overlegen holdbarhet med lav slitasje og redusert risiko for lekkasje, noe som resulterer i forlenget levetid.
- Den har et robust lagersystem med komposittslitasjebånd, som sikrer eksepsjonell sidebelastningsmotstand og minimerer sylinderslitasje for jevn og pålitelig drift.
- Denne sylinderen har krage- og stempelgjenger, samt bunnmonteringshull, som muliggjør enkel installasjon og sømløs integrering i et bredt spekter av bruksområder.
- Den er utstyrt med en forsterket stoppring for å tåle tung belastning og tøffe driftsforhold, noe som sikrer pålitelig ytelse og holdbarhet.
- Denne hydrauliske sylinderen er videre utstyrt med Trio Hybrid forspent fjærsystem, som muliggjør rask tilbaketrekking og betydelig forbedret total effektivitet.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er lastekapasiteten til en Enerpac RC-55 hydraulisk sylinder for generell bruk?
A. Den har en lastekapasitet på 20 tonn.
Sp. Hvordan forhindrer RC-55 generell hydraulisk sylinder forurensning?
A. RC-108-sylinderen er utformet med en stempelvisker som effektivt forhindrer forurensning. Viskeren fjerner smuss, rusk og andre forurensninger fra stempelet, og sikrer jevn drift og forlenger levetiden til sylinderen.
Q. Hva er driftsprinsippet for en generell hydraulisk sylinder?
A. Denne hydrauliske sylinderen for generell bruk er utformet som en enkeltvirkende hydraulisk sylinder, som bruker hydraulikkvæske på den ene siden av stempelet for drift. Den strekker seg gjennom trykk generert av pumpen, mens tilbaketrekkingen oppnås enten av vekten av lasten eller en innebygd fjær. Denne konfigurasjonen sikrer effektiv og pålitelig ytelse, og muliggjør effektiv skyving eller løfting av tung last.
Sp. Hvilke forholdsregler bør tas under installasjonen av en hydraulisk sylinder med hul stempel?
A.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som hansker, vernebriller og verneklær.
- Sørg for et stabilt og sikkert oppsett for det hydrauliske utstyret, med hensyn til faktorer som vekt, balanse og overflateforhold.
- Følg riktige lockout/tagout-prosedyrer for å forhindre utilsiktet aktivering av det hydrauliske systemet under installasjonen.