Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC RC-51 generell hydraulisk sylinder, 5 tonn, 1 tommers slaglengde | AC9UKC 3KD49

ENERPAC RC-51 generell hydraulisk sylinder, 5 tonn, 1 tommers slaglengde

På lager
Vare: AC9UKC Modell: RC-51Kryssref: 3KD49
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
6 901 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Base Monteringshull Bolt Circle1"
Base Monteringshull Gjengedybde0.56 "
Base Monteringshull Gjengestørrelse1/4"-20 FN
Base til Advance Port0.75 "
Kapasitet5 tonn.
Kollapset høyde4.34 "
Krage trådlengde1.13 "
Krage trådstørrelse1 1/2"-16 FN
koplingerCR400 kobling
Sylinderboring1.13 "
Sylinder Effektivt Area Advance0.99 kvm.
Type sylinderreturEnkeltskuespill, Vårretur
Utvidet høyde5.34 "
Finishmalt
MaterialeStål
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt4.9 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitetsfremgang0.99 cu. i.
Utenfor Dia.1.5 "
Stempel Dia.1"
Stempel innvendig gjengestørrelse3/4 "-16
Stempelets gjengelengde0.56 "
Stempeltypesolid
Sadeldiameter1"
Sadelfremspring fra Plunger0.25 "
Stroke1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.13
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8412210075
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSylinder Effektivt Area AdvanceBase Monteringshull Bolt CircleBase Monteringshull GjengedybdeMaks. Sylinderkapasitet fremskrittOljekapasitetsfremgangValgfritt tilt saltillegg til sammenslått høydeValgfri tilt Sadel Dia.Utenfor Dia.Pris
ENERPAC RC10010 Hydraulisk sylinder for generell bruk, 103.1 tonn, kapasitet, 10.25 tommers slaglengde | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort tonn.211.45 cu. i.0.59 "2.8 "7"94 165 NOK
ENERPAC RC1512 generell hydraulisk sylinder15.7 tonn, kapasitet, 12.00 tommers slaglengde | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 kvm.1.88 "0.5 "15.7 kort tonn.37.7 cu. i.0.43 "1.38 "2.75 "28 903 NOK
ENERPAC RC7513 generell hydraulisk sylinder 79.5 tonn, kapasitet, 13.13 tommers slaglengde | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort tonn.208.74 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "80 712 NOK
ENERPAC RC756 generell hydraulisk sylinder 79.5 tonn, kapasitet, 6.13 tommers slaglengde | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort tonn.97.41 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "61 930 NOK
ENERPAC RC-1006 generell hydraulisk sylinder, 103.1 tonn, kapasitet | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort tonn.136.67 cu. i.0.59 "2.8 "7"63 871 NOK
ENERPAC RC-1012 generell hydraulisk sylinder, 10000 PSI maks. trykk, 10 tonn, kapasitet | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort tonn.26.84 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "16 827 NOK
ENERPAC RC-1014 generell hydraulisk sylinder, 14 tommers slaglengde, enkeltvirkende, legert stål | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort tonn.31.31 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "16 399 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RC-51 generell hydraulisk sylinder, 5 tonn, 1 tommers slaglengde
6 901 NOK / enhet