Enerpac RC-108 sylinder er ideell for å løfte, skyve, trekke, bøye og holde tungt maskineri og utstyr under vedlikeholds- eller reparasjonsoperasjoner. Denne hydrauliske sylinderen finner utstrakt bruk i materialhåndtering, bilindustrien og ulike marine applikasjoner.
Egenskaper:
- Enerpac RC-108 sylinder er utstyrt med et lagersystem som inkluderer komposittslitasjebånd for optimal sidebelastningsmotstand, som sikrer jevn drift og minimerer slitasje på sylinderen.
- Den bruker høykvalitets polyetylentetninger, som gir lav slitasje og minimerer risikoen for lekkasje for lang levetid.
- Denne Enerpac RC108 hydrauliske sylinderen leveres med en stempelvisker for å redusere forurensning og forlenge levetiden til sylinderen.
- Den er utstyrt med krage- og stempelgjenger og bunnmonteringshull, noe som muliggjør enkel installasjon og integrering av sylinderen i ulike applikasjoner.
- Denne hydrauliske sylinderen har en forsterket stoppring for å tåle tung belastning og utfordrende arbeidsforhold.
- Denne Enerpac RC-108 hydrauliske sylinderen kommer med Trio Hybrid forspent fjærsystem, som muliggjør raskere tilbaketrekking og forbedrer den totale effektiviteten og produktiviteten til den hydrauliske sylinderen.
Kompatibelt tilbehør:
- Enerpac A12 glatt sal: Den flate og glatte overflaten på denne salen gir en stabil plattform for løfting og plassering av tung last, og sikrer riktig vektfordeling og stabilitet.
- Enerpac A92 Duck Bill Spreder: Den konverterer denne sylinderen i RC-serien til en kilespreder for mange forskjellige industrielle bruksområder. Dette gjengefestet er designet for å være kompatibelt med 10-tonns RC-seriens sylindre. Når det er festet, forvandles dette verktøyet til en enkeltvirkende hydraulisk spreder med fjærretur som kan passe inn i trange åpninger så små som 1.38 tommer (35 mm) og utvides opp til 6.25 tommer (158 mm).
- Enerpac AW102 monteringsbrakett: Enerpac monteringsbrakett sikrer en sikker feste av denne Enerpac hydrauliske sylinderen til ulike strukturer eller overflater. Dens primære funksjon er å gi en stabil og pålitelig forbindelse, slik at den hydrauliske sylinderen kan monteres sikkert på plass.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Er denne Enerpac RC-108 sylinderen korrosjonsbestandig?
A. Denne sylinderen har belagt bakt emaljefinish som gir økt motstand mot korrosjon. Dette beskyttende belegget forlenger levetiden til sylinderen, selv i tøffe miljøer.
Q. Hvilket tilbehør følger med i denne hydrauliske sylinderen?
A. Denne RC108 hydrauliske sylinderen kommer med en rekke ekstra tilbehør, inkludert en CR400-kobling, støvhette, krage-gjengebeskytter og et valgfritt CHM6-bærehåndtak. Dette tilbehøret forbedrer sylinderens brukervennlighet og bekvemmelighet.
Q. Er denne sylinderen enkeltvirkende eller dobbeltvirkende?
A. Denne RC108-sylinderen er enkeltvirkende og er designet for å bruke hydraulikkvæske på den ene siden av stempelet for drift. Den strekker seg gjennom trykk generert av pumpen, mens tilbaketrekking oppnås enten gjennom vekten av lasten eller en innebygd fjær, noe som sikrer effektiv og pålitelig ytelse.
Q. Hva er den maksimale lastekapasiteten som denne sylinderen tåler?
A. Denne sylinderen har en maksimal kapasitet på 11.2 tonn (kapasitetsklasse 10).