Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC RC-102 generell hydraulisk sylinder, enkeltvirkende legert stål hydraulisk sylinder, 11.2 tonn | AE2QXA 4Z485

ENERPAC RC-102 generell hydraulisk sylinder, enkeltvirkende legert stål hydraulisk sylinder, 11.2 tonn

På lager
Vare: AE2QXA Modell: RC-102Kryssreferanse: 4Z485
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
7 657 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Base Monteringshull Bolt Circle1.56 "
Base Monteringshull Gjengedybde0.5 "
Base Monteringshull Gjengestørrelse5/16"-18 FN
Base til Advance Port0.75 "
Kapasitet10 tonn.
Kollapset høyde4.78 "
Krage trådlengde1.13 "
Krage trådstørrelse2 1/4"-14 FN
koplingerCR400 kobling
Sylinderboring1.69 "
Sylinder Effektivt Area Advance2.24 kvm.
Type sylinderreturEnkeltskuespill, Vårretur
Utvidet høyde6.91 "
Finishmalt
MaterialeStål
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt11.2 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitetsfremgang4.75 cu. i.
Valgfritt tilt saltillegg til sammenslått høyde0.55 "
Valgfri tilt Sadel Dia.1.38 "
Utenfor Dia.2.25 "
Stempel Dia.1.5 "
Stempel innvendig gjengestørrelse1 "-8
Stempelets gjengelengde0.75 "
Stempeltypesolid
Sadeldiameter1.38 "
Sadel Max. Tiltvinkel5 grader
Sadelfremspring fra Plunger0.25 "
Stroke2.13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8412210075
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Enerpac RCH-302 hydraulisk sylinder brukes som en lineær aktuator som gir ensrettet slag og kraft i offshore- og marinetekniske applikasjoner. Den har applikasjoner innen luftfart, landbruk, olje og gass, gruvedrift og mat- og produksjonsindustrien.

Egenskaper:

  • Enerpac RC-102-seriens hydrauliske sylinder brukes med hydrauliske pumper for å løfte tungt utstyr og arbeidsstykker i konstruksjons- og bildrift.
  • Den har en GR2-lagerdesign for å redusere slitasje og sikre holdbarhet.
  • Den er integrert med en sylindergjengebeskytter for enkel bruk og en kraftig forspent fjær for å forbedre tilbaketrekningshastigheten.
  • Den har en legert stålkonstruksjon for massiv styrke og bakt emaljefinish for beskyttelse mot etsende væsker og kjemikalier.
  • Denne hydrauliske sylinderen har en stempelvisker for beskyttelse mot ekstern forurensning og bunnmonteringshull for enkel festing.
  • Enerpac RC102 tetningssett for tetting av gap mellom ulike deler av hydraulikksylinderen er også tilgjengelig.

Kompatibelt tilbehør:

  • Sylindersaler: Brukes for å forhindre stempelskade ved å fordele belastningen jevnt (Enerpac A12 Flat Saddle, A102G Grooved Saddle, CATS12 Tilt Saddle).
  • Monteringsblokk: Brukes til å montere sylinderen i pressrammen og lette side til side justering (Enerpac RB10 og AW102).
  • Clevis Eye: Brukes til å enkelt feste komponenter og annet tilbehør til sylinderenhetene (Enerpac REB10 Base Clevis Eye og REP10 Plunger Clevis Eye).

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er forskjellen mellom en dobbeltvirkende og enkeltvirkende hydraulisk sylinder?

A. Dobbeltvirkende sylindre flytter (forlenger og trekker inn) lasten i begge retninger uten behov for en fjær. De enkeltvirkende sylindrene brukes hovedsakelig i lette til middels tunge industrielle applikasjoner som krever kraft i én retning. Dobbeltvirkende sylindre gir mer hastighet og kraft for å løfte/frigjøre last enn de enkeltvirkende sylindrene.

Produktvarianter

ProduktModellSylinder Effektivt Area AdvanceBase Monteringshull Bolt CircleBase Monteringshull GjengedybdeMaks. Sylinderkapasitet fremskrittOljekapasitetsfremgangValgfritt tilt saltillegg til sammenslått høydeValgfri tilt Sadel Dia.Utenfor Dia.Pris
ENERPAC RC10010 Hydraulisk sylinder for generell bruk, 103.1 tonn, kapasitet, 10.25 tommers slaglengde | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort tonn.211.45 cu. i.0.59 "2.8 "7"94 165 NOK
ENERPAC RC1512 generell hydraulisk sylinder15.7 tonn, kapasitet, 12.00 tommers slaglengde | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 kvm.1.88 "0.5 "15.7 kort tonn.37.7 cu. i.0.43 "1.38 "2.75 "28 903 NOK
ENERPAC RC7513 generell hydraulisk sylinder 79.5 tonn, kapasitet, 13.13 tommers slaglengde | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort tonn.208.74 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "80 712 NOK
ENERPAC RC756 generell hydraulisk sylinder 79.5 tonn, kapasitet, 6.13 tommers slaglengde | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort tonn.97.41 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "61 930 NOK
ENERPAC RC-1006 generell hydraulisk sylinder, 103.1 tonn, kapasitet | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort tonn.136.67 cu. i.0.59 "2.8 "7"63 871 NOK
ENERPAC RC-1012 generell hydraulisk sylinder, 10000 PSI maks. trykk, 10 tonn, kapasitet | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort tonn.26.84 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "16 827 NOK
ENERPAC RC-1014 generell hydraulisk sylinder, 14 tommers slaglengde, enkeltvirkende, legert stål | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort tonn.31.31 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "16 399 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RC-102 generell hydraulisk sylinder, enkeltvirkende legert stål hydraulisk sylinder, 11.2 tonn
7 657 NOK / enhet