ENERPAC P842 hydraulisk håndpumpe, to hastigheter, 10000 psi, 155 kubikktommer | AD6MRE 46C563

ENERPAC P842 hydraulisk håndpumpe, to hastigheter, 10000 psi, 155 kubikktommer

På lager
Vare: AD6MRE Modell: P842Kryssreferanse: 46C563

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 839 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk håndpumpe
SylinderkompatibilitetDobbelt fungerende
Dimensjon A13.3 "
Dimensjon B21.75 "
Dimensjon C1.78 "
Dimensjon D5.25 "
Dimensjon E0.81 "
Dimensjon G3/8 "-18 NPTF
Dimensjon H20.75 "
Dimensjon J2.19 "
Dimensjon L9"
Dimensjon N7.12 "
Dimensjon P6.02 "
Dimensjon Q1.44 "
Dimensjon S0.41 "
Maks. Strømning ved nominelt trykk0.151 cu. inn./slag
Maks. Håndter innsats95 lbs.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Antall trinn2
Oljefortrengning per slag 1. trinn2.4 cu. i.
Oljefortrengning per slag 2. trinn0.151 cu. i.
Stempelslag1"
StrømkildeHåndbok
Trykkvurdering 1. trinn400 psi
Trykkvurdering 2. trinn10000 psi
Reservoarkapasitet155 cu. i.
HastighetstypeTo hastigheter
Brukbar oljekapasitet155 cu. i.
VentildriftHåndbok

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2225
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)60.45
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8413200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Enerpac P842 hydraulisk håndpumpe gir bærbar og manuell hydraulisk kraft for å løfte tunge laster, drive hydraulisk verktøy, betjene hydrauliske presser og utføre vedlikeholds- og reparasjonsarbeid der tilgangen til elektrisitet kan være begrenset eller hvor manuell betjening er foretrukket.

Egenskaper:

  • Den har en lett og kompakt design for enkel portabilitet og manøvrerbarhet i ulike arbeidsmiljøer.
  • Denne hydrauliske pumpen kommer med et slitesterkt glassfylt nylonreservoar og nyloninnkapslet aluminiumspumpebase for økt korrosjonsmotstand.
  • Den tilbyr to-trinns drift for reduserte håndtaksslag med opptil 78 % sammenlignet med én-hastighets pumper for å øke effektiviteten og redusere operatørens innsats.
  • Denne håndpumpen er utstyrt med et lavere håndtak for å minimere tretthet til operatøren og sikre en komfortabel arbeidsopplevelse.
  • Den har en håndtakslås og lettvektskonstruksjon for enkel bæring og sikker oppbevaring under transport eller når den ikke er i bruk.
  • Denne pumpen har store oljekapasiteter som gjør at den kan drive ulike hydrauliske sylindre eller verktøy, noe som gir allsidighet for ulike bruksområder.
  • Den har videre et ikke-ledende glassfiberhåndtak for operatørens sikkerhet i elektriske eller farlige miljøer.
  • Denne hydrauliske pumpen er integrert med en intern trykkavlastningsventil som gir overbelastningsbeskyttelse ved automatisk å slippe ut overtrykk.

Kompatibelt tilbehør:

  • Enerpac CL918900SR Håndtaksenhet: Det er en reparasjonsdel for Eerpac P842 hydraulikkpumpe. Denne håndtaksenheten er også kompatibel med Enerpac P2282, P391, P392 og P842-modeller.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installere Enerpac P842 hydraulisk håndpumpe?

A.

  • Sørg for sikkerhet ved å bruke passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker.
  • Velg en passende plassering for pumpen, for å sikre en stabil overflate og enkel tilgang til det hydrauliske systemet eller utstyret.
  • Plasser Enerpac P842-pumpen sikkert på det valgte stedet.
  • Koble hydraulikkslangene til innløps- og utløpsportene på pumpen, og sørg for en tett og sikker passform med riktige koblinger og tetninger.
  • Sikre hydraulikkslangene med klemmer eller andre egnede midler for å forhindre bevegelse eller løsrivelse under drift.
  • Tøm eventuell luft fra det hydrauliske systemet ved å følge produsentens instruksjoner eller standard hydrauliske lufteprosedyrer.
  • Test for lekkasjer ved å inspisere alle koblinger, slanger og koblinger, og reparer umiddelbart eventuelle oppdagede lekkasjer.
  • Sørg for at pumpehåndtaket er i frigjort eller nøytral posisjon.
  • Kontroller at det hydrauliske systemet eller utstyret er klart til bruk, og at alle nødvendige sikkerhetstiltak er på plass.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg velger denne hydrauliske pumpen?

A.

  • Forstå applikasjonskravene og les produsentens instruksjoner.
  • Sjekk pumpespesifikasjonene og velg en pålitelig produsent.
  • Bekreft sertifiseringer og se etter sikkerhetsfunksjoner.
  • Sikre kompatibilitet med andre komponenter og gi riktig opplæring og brukerkunnskap.
  • Utfør regelmessig vedlikehold og inspeksjoner, og bruk passende personlig verneutstyr (PPE).

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne hydrauliske pumpen?

A.

  • Koble fra pumpen og avlast systemtrykket.
  • Rengjør de utvendige overflatene på pumpen.
  • Inspiser for lekkasjer, skader og utslitte komponenter.
  • Kontroller og etterfyll hydraulikkvæskenivået.
  • Tøm og skift ut forurenset eller misfarget hydraulikkvæske om nødvendig.
  • Rengjør eller skift ut inntaksfiltre eller siler.
  • Smør bevegelige deler og ledd som anbefalt.
  • Stram til eventuelle løse koblinger eller beslag.
  • Koble til pumpen igjen og utfør en funksjonskontroll.

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon GSylinderkompatibilitetDimensjon ADimensjon HDimensjon JDimensjon MDimensjon PDimensjon QPris
ENERPAC P141 Lettvekts hydraulisk håndpumpe, 20 kubikktommers bruksolje | AA8KTL 18Y532 P1411/4 "-18 NPTFEnkelt skuespiller7.31 "12.56 "0.75 "-3.25 "-7 597 NOK
ENERPAC P18 Ett-trinns hydraulisk håndpumpe, enkelthastighet, 2850 Psi | AA8KTM 18Y533 P18-Enkelt skuespiller8.7 "15.17 "9.98 "-4.37 "-11 409 NOK
ENERPAC P392ALSS Hydraulisk håndpumpe 10000 Psi 3/8 Npt | AB2LVR 1MTF3 P392ALSS-Enkelt skuespiller------15 140 NOK
ENERPAC P-802 pumpe håndhydraulisk | AC9UJP 3KD31 P-8023/8 "-18 NPTFEnkelt skuespiller13.3 "20.75 "2.19 "-6.02 "1.4 "19 191 NOK
ENERPAC P202 håndpumpe, to hastigheter, 10000 psi, 155 kubikktommer, enkeltvirkende | AD6MQZ 46C556 P2021/4 "-18 NPTFEnkelt skuespiller13.56 "15.75 "0.75 "0.63 "--9 467 NOK
ENERPAC P391 Hydraulisk håndpumpe, enkelthastighet, 4.75 tommer total bredde | AD6MRA 46C558 P3913/8 "-18 NPTFEnkelt skuespiller13.56 "20.56 "1.19 "0.63 "--9 293 NOK
ENERPAC P464 hydraulisk håndpumpe, dobbelttrinn, 10000 PSI, glassfiberhåndtak | AD6MRB 46C559 P464-Dobbelt fungerende8.25 "26.44 "0.98 "6.89 "3.63 "3.5 "55 379 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC P842 hydraulisk håndpumpe, to hastigheter, 10000 psi, 155 kubikktommer
27 839 NOK / enhet