Enerpac P801 hydraulisk håndpumpe brukes i ulike vedlikeholds- og reparasjonsoppgaver og industrielle applikasjoner som krever bærbar hydraulikkkraft. Denne hydrauliske håndpumpen betjenes manuelt med hender der elektrisitet eller drivstoff ikke er tilgjengelig for strømforsyning.
Egenskaper:
- Denne håndpumpen har et hurtighåndtak for enkel transport og et bypass-system for økt pumpeeffektivitet.
- Den har en to-trinnsinnstilling med et 1-tommers langt stempelslag for å drive hydrauliske sylindre.
- Denne håndpumpen er integrert med et forkrommet stempel og visker for slitestyrke og en bredere base for stabilitet.
- Den har stålkonstruksjon med et ventilfritt reservoar for å eliminere søl, en intern trykkavlastningsventil for overbelastningsbeskyttelse og et ikke-ledende ergonomisk håndtak for sikkerhet.
- Denne håndpumpen gir et slag per slag på 0.99 kubikktommer og 0.15 kubikktommer i henholdsvis 1. og 2. trinn.
Kompatibelt tilbehør:
- Enerpac LX101 hydraulikkolje: Denne hydraulikkoljen brukes i hydrauliske håndpumper for redusert håndtaksinnsats. Den har et sinksmøremiddeltilsetning som fungerer som en barriere mot fuktighet for å forhindre rustdannelse. Denne oljen kommer under viskositetsindeksen på 105 PI.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er en totrinns håndpumpe?
A. To-trinns pumper, slik som Enerpac P802 håndpumpe, er i stand til å bytte to hastighetskonfigurasjoner avhengig av applikasjonskravet. To-trinns håndpumper leverer høyere strømningshastigheter til sylinderen begynner å fungere.
Sp. Hvordan fungerer en hydraulisk manuell pumpe?
A. Disse håndpumpene konverterer mekanisk energi til hydraulisk energi ved hjelp av hydraulisk væske under trykk. Trykket genereres ved å flytte pumpens håndtak.
Q. Hva er en totrinns håndpumpe?
A. To-trinns pumper, slik som Enerpac P802 håndpumpe, er i stand til å bytte to hastighetskonfigurasjoner avhengig av applikasjonskravet. To-trinns håndpumper leverer høyere strømningshastigheter til sylinderen begynner å fungere.
Q. Hvordan vedlikeholde denne hydrauliske håndpumpen?
A. Regelmessige kontroller av væskenivåer, tetninger og koblinger bør utføres for å sikre at pumpen fungerer som den skal.
Sp. Hvordan fungerer en hydraulisk manuell pumpe?
A. Disse håndpumpene konverterer mekanisk energi til hydraulisk energi ved hjelp av hydraulisk væske under trykk. Trykket genereres ved å flytte pumpens håndtak.
Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne hydrauliske håndpumpen?
A.
- Utfør rutinemessige visuelle inspeksjoner for å se etter tegn på skade, lekkasjer eller løse koblinger.
- Rengjør utsiden av pumpen med en ren klut eller fille for å fjerne skitt, støv eller rusk.
- Kontroller at hydraulikkvæskenivået er innenfor det anbefalte området, legg til eller bytt ut væsken etter behov.
- Inspiser og rengjør eller skift ut hydraulikkvæskefilteret for å forhindre at forurensninger sirkulerer gjennom systemet.
- Påfør passende smøremiddel på bevegelige deler, som håndtaket, for å sikre jevn drift og forhindre korrosjon.
- Oppbevar pumpen på et rent, tørt og sikkert sted for å beskytte den mot miljøpåvirkninger når den ikke er i bruk.
Sp. Hvilke faktorer bør vurderes når du velger en hydraulisk pumpe?
A.
- Vurder nødvendig strømningshastighet, trykkområde og kraftkapasitet.
- Vurder faktorer som væsketype, temperatur og miljøforhold.
- Velg riktig pumpetype, for eksempel gir, vinge eller stempel.
- Vurder pumpens effektivitet for å minimere energiforbruket.
- Velg en pumpe fra en anerkjent produsent kjent for pålitelighet og holdbarhet.
Q. Hva er det maksimale driftstrykket og oljekapasiteten til denne Enerpac P801 Ultima hydrauliske håndpumpen?
A. Enerpac P801 Ultima hydraulisk håndpumpe kan betjenes ved trykk på opptil 10000 250 psi og brukbar oljekapasitet på opptil XNUMX kubikktommer.