Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC BRC25 hydraulisk sylinder, 2.5 tonn, 5 tommers slaglengde | AE2LYA 4YDV5

ENERPAC BRC25 hydraulisk sylinder, 2.5 tonn, 5 tommers slaglengde

På lager
Vare: AE2LYA Modell: BRC25Kryssref: 4YDV5
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
13 002 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Base Monteringshull Gjengestørrelse3/4 "-14 PT
Base til Advance Port1.77 "
Kapasitet2.5 tonn.
Kollapset høyde10.44 "
Krage trådstørrelse1 1/2"-16 FN
koplingerCR400 kobling
Sylinderboring1.13 "
Tilbaketrekking av sylinder effektivt område0.55 kvm.
Type sylinderreturEnkeltskuespill, Vårretur
Utvidet høyde15.4 "
Finishmalt
MaterialeStål
Maks. Tilbaketrekking av sylinderkapasitet2.7 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Inntrekking av oljekapasitet2.76 cu. i.
Utenfor Dia.1.89 "
Stempel Dia.0.75 "
Stempel utvendig gjengestørrelse11/16 "-24
Stempelets gjengelengde1.13 "
Stempeltypesolid
Sadeldiameter1 3/4"-14 NPT
Stroke5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.14
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8412210030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Enerpac BRC25 hydraulisk trekksylinder er ideell for trekkkraft i mekaniske systemer. Den brukes til industrielt vedlikehold og støtte for strukturell kabling.

Egenskaper:

  • Den har en legert stålkonstruksjon for å forbedre bæreevnen.
  • Denne hydrauliske trekksylinderen er utstyrt med et hardt forkrommet stempel for å sikre lengre levetid og holdbarhet.
  • Denne enheten leveres med en støvhette inkludert for å gi bekvemmelighet og beskyttelse under drift.
  • Den tilbyr bakt emaljefinish for korrosjonsbestandighet og langvarig ytelse selv i utfordrende miljøer.
  • Denne enheten er utstyrt med en stempelvisker for effektivt å redusere forurensning og forlenge levetiden til sylinderen.
  • Den har en enkeltvirkende fjærreturmekanisme for å tillate effektiv og pålitelig drift.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er de forskjellige typene hydrauliske sylindre?

A.

  • Enkeltvirkende
  • Dobbeltvirkende
  • Teleskopiske hydrauliske sylindre
  • Stagsylindre

Q. Hva er forskjellene mellom enkeltvirkende og dobbeltvirkende hydrauliske sylindre?

A. Enkeltvirkende hydrauliske sylindre utøver kraft gjennom siden av stempelet de er festet til, ekspanderer under hydraulisk trykk og trekker seg tilbake enten på grunn av vekten av lasten eller en intern fjær. En dobbeltvirkende hydraulisk sylinder har derimot to porter som lar kraft påføres i begge retninger, noe som tillater både stempelforlengelse og tilbaketrekking.

Q. Hvilken kobling brukes i denne hydrauliske sylinderen?

A. Denne enheten har en CR400-kobling for å gi beskyttelse og bekvemmelighet under drift.

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Base Monteringshull GjengestørrelseBase til Advance PortStempel utvendig gjengestørrelseStempelets gjengelengdeSadeldiameterStrokeKapasitetPris
ENERPAC BRC106 hydraulisk sylinder, 10 tonn, 5-61/64 tommers slaglengde | AE2LXZ 4YDV4 BRC1063.35 "M30 x 21.57 "M30 x 21.02 "-5.95 "10 tonn.29 247 NOK
ENERPAC BRC46 hydraulisk sylinder, 5 tonn, 5-1/2 tommers slaglengde | AE2LYB 4YDV6 BRC462.25 "1 1/4"-11 1/2 NPT1.69 "13/16 "-161.25 "1 1/4"-11 1/2 NPT5.5 "5 tonn.25 123 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC BRC25 hydraulisk sylinder, 2.5 tonn, 5 tommers slaglengde
13 002 NOK / enhet