Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC BRC46 hydraulisk sylinder, 5 tonn, 5-1/2 tommers slaglengde | AE2LYB 4YDV6

ENERPAC BRC46 hydraulisk sylinder, 5 tonn, 5-1/2 tommers slaglengde

På lager
Vare: AE2LYB Modell: BRC46Kryssref: 4YDV6
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
25 713 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Base Monteringshull Gjengestørrelse1 1/4"-11 1/2 NPT
Base til Advance Port1.69 "
Kapasitet5 tonn.
Kollapset høyde11.88 "
Krage trådstørrelse2 1/4"-14 FN
koplingerCR400 kobling
Sylinderboring1.69 "
Tilbaketrekking av sylinder effektivt område1.13 kvm.
Type sylinderreturEnkeltskuespill, Vårretur
Utvidet høyde17.38 "
Finishmalt
MaterialeStål
Maks. Tilbaketrekking av sylinderkapasitet5.6 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Inntrekking av oljekapasitet6.21 cu. i.
Utenfor Dia.2.25 "
Stempel Dia.1.19 "
Stempel utvendig gjengestørrelse13/16 "-16
Stempelets gjengelengde1.25 "
Stempeltypesolid
Sadeldiameter1 1/4"-11 1/2 NPT
Stroke5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.6575
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8412210030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Enerpac BRC46 sylinder brukes i ulike industri-, konstruksjons- og vedlikeholdsapplikasjoner og kan brukes til å løfte tunge gjenstander, skyve eller trekke last og støttekonstruksjoner.

Egenskaper:

  • Enerpac BRC46 sylinder har stålkonstruksjon med bakt emaljefinish for å motstå korrosjon på utsatte overflater og strukturell stivhet.
  • Denne Enerpac BRC46-sylinderen tilbyr beskyttelse mot utblåsing av stempelet for å motstå overutvidelse av stempelstangen.
  • Den er integrert med en stempelvisker for å hindre at forurensninger kommer inn i sylinderen og forlenger levetiden.
  • Denne Enerpac BRC46 hydrauliske sylinderen kan håndtere driftstrykk opp til 10000 psi og har en slaglengde på 5.5 tommer.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva betyr kapasitet og slaglengde i denne Enerpac BRC46 hydrauliske sylinderen?

A. Sylinderens kapasitet bestemmer mengden kraft som utøves av systemet, og sylinderens slag bestemmer den maksimale kraftutøvelsesavstanden fra stemplet på lasten.

Sp. Hvordan kobler jeg denne Enerpac BRC46-sylinderen til en hydraulisk kraftkilde?

A. Denne BRC46-sylinderen kan kobles til en hydraulisk pumpe eller kraftenhet ved hjelp av passende slanger eller koblinger.

Sp. Hvordan vedlikeholder jeg denne Enerpac BRC46-sylinderen?

A.

  • Inspiser sylinderen regelmessig for tegn på lekkasjer eller skade.
  • Hold sylinderen ren og fri for skitt og rusk.
  • Kontroller og skift ut hydraulikkvæske etter behov.
  • Sørg for riktig smøring av bevegelige deler.
  • Oppbevar sylinderen i et tørt og beskyttet miljø.
  • Inspiser og skift ut tetninger eller O-ringer hvis de er slitt eller skadet.

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Base Monteringshull GjengestørrelseBase til Advance PortStempel utvendig gjengestørrelseStempelets gjengelengdeSadeldiameterStrokeKapasitetPris
ENERPAC BRC106 hydraulisk sylinder, 10 tonn, 5-61/64 tommers slaglengde | AE2LXZ 4YDV4 BRC1063.35 "M30 x 21.57 "M30 x 21.02 "-5.95 "10 tonn.29 492 NOK
ENERPAC BRC25 hydraulisk sylinder, 2.5 tonn, 5 tommers slaglengde | AE2LYA 4YDV5 BRC251.89 "3/4 "-14 PT1.77 "11/16 "-241.13 "1 3/4"-14 NPT5"2.5 tonn.12 599 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC BRC46 hydraulisk sylinder, 5 tonn, 5-1/2 tommers slaglengde
25 713 NOK / enhet