ENERPAC BRC106 hydraulisk sylinder, 10 tonn, 5-61/64 tommers slaglengde | AE2LXZ 4YDV4

ENERPAC BRC106 hydraulisk sylinder, 10 tonn, 5-61/64 tommers slaglengde

På lager
Vare: AE2LXZ Modell: BRC106Kryssref: 4YDV4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 247 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Base Monteringshull GjengestørrelseM30 x 2
Base til Advance Port1.57 "
Kapasitet10 tonn.
Kollapset høyde11.38 "
Krage trådstørrelseM85 x 2
koplingerCR400 kobling
Sylinderboring2.13 "
Tilbaketrekking av sylinder effektivt område2.32 kvm.
Type sylinderreturEnkeltskuespill, Vårretur
Utvidet høyde17.33 "
Finishmalt
MaterialeStål
Maks. Tilbaketrekking av sylinderkapasitet11.6 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Inntrekking av oljekapasitet13.8 cu. i.
Utenfor Dia.3.35 "
Stempel Dia.1.25 "
Stempel utvendig gjengestørrelseM30 x 2
Stempelets gjengelengde1.02 "
Stempeltypesolid
Stroke5.95 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8412210075
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Base Monteringshull GjengestørrelseBase til Advance PortStempel utvendig gjengestørrelseStempelets gjengelengdeSadeldiameterStrokeKapasitetPris
ENERPAC BRC25 hydraulisk sylinder, 2.5 tonn, 5 tommers slaglengde | AE2LYA 4YDV5 BRC251.89 "3/4 "-14 PT1.77 "11/16 "-241.13 "1 3/4"-14 NPT5"2.5 tonn.13 002 NOK
ENERPAC BRC46 hydraulisk sylinder, 5 tonn, 5-1/2 tommers slaglengde | AE2LYB 4YDV6 BRC462.25 "1 1/4"-11 1/2 NPT1.69 "13/16 "-161.25 "1 1/4"-11 1/2 NPT5.5 "5 tonn.25 123 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC BRC106 hydraulisk sylinder, 10 tonn, 5-61/64 tommers slaglengde
29 247 NOK / enhet