GODKJENT LEVERANDØR 2HJW1 sekskantstang karbonstål 12l14 1/2 tommer sekskant x 6 fot | AC2BPX

APPROVED VENDOR 2HJW1 sekskantstang karbonstål 12l14 1/2 tommer sekskant x 6 fot

Vare: AC2BPX Modell: 2HJW1
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

289NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex lager
Legeringstype12L14
Finishupolert
Hex størrelse1 / 2 "
Hex Width Toleranse+/- 0.002 "
Lengde6"
Lengde Toleranse+/- 6.000 "
MaterialeKarbonstål
TemperKald finish
typenGenerelt formål
Typisk strekkfasthet78,000 PSI
Typisk avkastningsstyrke60,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7228606000
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellLegeringstypeHex størrelseLengdeLengde ToleranseTypisk strekkfasthetTypisk avkastningsstyrkePris
GODKJENT LEVERANDØR 2AVG3 sekskantstang karbonstål 1018 2 tommer sekskant x 3 fot lengde | AB9BMT 2AVG310182"3ft.+/- 3.000 "65,000 PSI55,000 PSI2 007 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HJN1 sekskantstang karbonstål 1018 1/2 tomme sekskant x 6 fot | AC2BMP 2HJN110181 / 2 "6"+/- 6.000 "65,000 PSI55,000 PSI315NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2HJN2 sekskantstang karbonstål 1018 5/8 tommer sekskant x 6 fot | AC2BMQ 2HJN210185 / 8 "6"+/- 6.000 "65,000 PSI55,000 PSI339NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2HJN3 sekskantstang karbonstål 1018 3/4 tommer sekskant x 6 fot | AC2BMR 2HJN310183 / 4 "6"+/- 6.000 "65,000 PSI55,000 PSI488NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2HJN4 sekskantstang karbonstål 1018 7/8 tommer sekskant x 6 fot | AC2BMT 2HJN410187 / 8 "6"+/- 6.000 "65,000 PSI55,000 PSI835NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2HJN5 sekskantstang karbonstål 1018 1 tommer sekskant x 6 fot lengde | AC2BMU 2HJN510181"6"+/- 6.000 "65,000 PSI55,000 PSI830NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2HJN8 sekskantstang karbonstål 1018 2 tommer sekskant x 6 fot lengde | AC2BMX 2HJN810182"6"+/- 6.000 "65,000 PSI55,000 PSI3 624 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2HJW1 sekskantstang karbonstål 12l14 1/2 tommer sekskant x 6 fot
289NOK / enhet