Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 205827BG Stangkoblingsmutter klasse 8 1 1/2-6 | AA9XRH 1HY88

APPROVED VENDOR 205827BG Stangkoblingsmutter Grade 8 1 1/2-6

På lager
Vare: AA9XRH Modell: 205827BGKryssreferanse: 1HY88

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 243 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 2-6 "
FinishForkrommet sink
Klasse8
Lengde3.5 "
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke150,000 psi
Min. Utbytte (PSI)135,000
Mutter typeKoblingsmutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse7
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC
typenstandard
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.215
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 205827BG Stangkoblingsmutter Grade 8 1 1/2-6
1 243 NOK / enhet