ELOBAU 117614E1 Sikkerhetssensor, med innebygd relé

Vare: CL7MVZ Modell: 117614E1
5 350 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSensor
Aktiveringsfrekvens18000/1 t
AktiveringstypeFront
KabelmaterialeTPE
Strømforbruk100 mA
Sikringskontrollutgang3A
Sikrings driftsstrøm0.5A
Sikringssikkerhetsutgang3A
BoligfargeSølv
Boligdesignrektangulær
Housing MaterialPBT
LED displayEnsfarget
Maks. nr. Driftssykluser ved 0.5A koblingsstrøm (ohmsk belastning)1000000
Maks. nr. Driftssykluser ved 2.5A koblingsstrøm (ohmsk belastning)230000
Maks. Driftshastighet0.1 m / min.
Maks. Driftsspenning253V AC
Min. Byttestrøm ved kontrollutgang0.01A
Min. Byttestrøm ved sikkerhetsutgang0.1A
Min. Bytte strøm ved kontrollutgang0.12W
Min. Bytte strøm ved sikkerhetsutgang0.5W
Min. Byttespenning ved kontrollutgang12V AC / 600
Min. Byttespenning ved sikkerhetsutgang5V DC
OverspenningKategori III
Forurensningsgrad2
Strømforbruk23VA
BeskyttelsesklasseKlasse III
Beredskapsforsinkelse350 ms
Størrelse120 mm x 40 mm x 40 mm
BytteprinsippMagnetic
TeknologiReed

Produktvarianter

ProduktModellKan ikke monteres flushAktiveringsfrekvensAktiveringstypeTilkoblingsstørrelseKoblingsstørrelseConnector TypeKontakt skjemaKontinuerlig støtmotstandPris
ELOBAU 171V62AY Sikkerhetssensor, magnetisk aktivert, NO/NO, innebygd kontakt, M12 størrelse | CL7MND 171V62AYJa-Front-M12 x 14 PinNEI NEI-1 343 NOK
RFQ
ELOBAU 114270A0D Sikkerhetssensor, magnetisk aktivert, NO/NC, innebygd kontakt, M8 størrelse | CL7MNX 114270A0D--Front-M8 x 14 PinNO/NC-1 333 NOK
RFQ
ELOBAU 171V62VY sikkerhetssensor, magnetisk aktivert, NO/NO, innebygd kontakt, M12 størrelse | CL7MPA 171V62VYJa-Front-M12 x 14 PinNEI NEI-3 341 NOK
RFQ
ELOBAU 114270-5 sikkerhetssensor, magnetisk aktivert, NO/NC 5m kabel | CL7MPC 114270-5--Front---NO/NC-1 595 NOK
RFQ
ELOBAU 153V62-10 Sikkerhetssensor, magnetisk aktivert, NO/NO, 10m kabel | CL7MPF 153V62-10--------1 936 NOK
RFQ
ELOBAU 165270-5 Sikkerhetssensor, magnetisk aktivert, NO/NC, 5m kabel | CL7MPH 165270-5--------1 452 NOK
RFQ
ELOBAU 120272-5 Sikkerhetssensor, magnetisk aktivert, NO/NC, 5m kabel | CL7MPJ 120272-5--Front---NO/NC-1 512 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELOBAU 117614E1 Sikkerhetssensor, med innebygd relé
5 350 NOK / enhet