ELKAY EMABF8L Vannkjøler Veggfeste 8 Gph 20 7/16 In | AC2JDK 2KLF1

ELKAY EMABF8L Vannkjøler Veggfeste 8 Gph 20 7/16 In

På lager
Vare: AC2JDK Modell: EMABF8LKryssref: 2KLF1 / 49T432, 49T433, 49T434

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 464 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannkjøler
Kaldt vannkapasitet8 km / t
FARGEGrå
SamsvarTilgjengelighet, bly, vannkvalitet, elektrisk, mekanisk
Kompressor HP1/4
Dybde18.625 "
Forsterker med full belastning4A
Høyde20.437 "
Innendørs / utendørs / innendørs / utendørsinnendørs
Inlet3/8 "rør OD
MonteringstypeWall
OperasjonSkyv Bar
Kjølemedium134A (CFC-fri)
RegulatorIn-line flow, opprettholder konstant strømningshøyde ved linjetrykk på 20 til 105 psi
Spenning115 VAC
Vanntemp.50 Grader F
Bredde18.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.45
Skipets høyde (cm)67.06
Skipets lengde (cm)51.05
Skipets bredde (cm)52.32
HS kode8418690120
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Avløpstilkobling (1-1 / 4 ")
    • Antall nivåer (1)

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeHøydeBreddePris
ELKAY EHFSA8L1Z Vannkjøler Veggmontering 7.6 Gph | AB2JMB 1MCE5 EHFSA8L1ZLys grå granitt18.75 "23.88 "18 "16 486 NOK
ELKAY EZS8L ​​Vannkjøler 8 Gph | AB2YZD 1PX54 EZS8LGrå19 "19 13 / 16 "18.38 "9 973 NOK
ELKAY EZSTL8LC vannkjøler 8 Gph | AB2YZE 1PX55 EZSTL8LCGrå19 "25 5 / 16 "36.437 "17 131 NOK
ELKAY EMABFTL8LC Vannkjøler Veggfeste 8 Gph 36 1/8 tomme Høyde | AC2JDL 2KLF2 EMABFTL8LCGrå18.625 "27.25 "36.125 "16 505 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELKAY EMABF8L Vannkjøler Veggfeste 8 Gph 20 7/16 In
11 464 NOK / enhet