Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELKAY 97970C Utskiftningssett for avløp Ez 1-1/4 tommer 2-3/4 x 6 tommer Lengde | AA7FMH 15W919

ELKAY 97970C avløpsbyttesett Ez 1-1/4 tommer 2-3/4 x 6 tommer lengde

På lager
Vare: AA7FMH Modell: 97970CKryssreferanse: 15W919
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
605NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftningssett for avløp
Passer til merkevareElkay
For bruk med Grainger-varenummer4NE43, 1PX54
For bruk med produsent ModellnummerEZ-modeller
MaterialePolypropylen, gummi, ABS, stål
Størrelse1-1 / 4 "Tilkobling, 6" L

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8418998060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor bruk med Grainger-varenummerFor bruk med produsent ModellnummerStørrelsePris
ELKAY 97969C Utskiftningssett for avløp Eztl 1-1/2 tommer 2-3/4 x 6 L | AA7FMG 15W918 97969C2KLF4, 2LKF5, 2KLF6, 2KLF7, 1PX55EZSTL-modeller1-1 / 2 "Tilkobling, 6" L583NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELKAY 97970C avløpsbyttesett Ez 1-1/4 tommer 2-3/4 x 6 tommer lengde
605NOK / enhet