Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELKAY 97969C Utskiftningssett for avløp Eztl 1-1/2 tommer 2-3/4 x 6 L | AA7FMG 15W918

ELKAY 97969C avløpsbyttesett Eztl 1-1/2 tommer 2-3/4 x 6 L

På lager
Vare: AA7FMG Modell: 97969CKryssreferanse: 15W918

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
583NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftningssett for avløp
Passer til merkevareElkay
For bruk med Grainger-varenummer2KLF4, 2LKF5, 2KLF6, 2KLF7, 1PX55
For bruk med produsent ModellnummerEZSTL-modeller
MaterialePolypropylen, gummi, ABS, stål
Størrelse1-1 / 2 "Tilkobling, 6" L

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8418998060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor bruk med Grainger-varenummerFor bruk med produsent ModellnummerStørrelsePris
ELKAY 97970C Utskiftningssett for avløp Ez 1-1/4 tommer 2-3/4 x 6 tommer Lengde | AA7FMH 15W919 97970C4NE43, 1PX54EZ-modeller1-1 / 4 "Tilkobling, 6" L605NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELKAY 97969C avløpsbyttesett Eztl 1-1/2 tommer 2-3/4 x 6 L
583NOK / enhet