Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELECTROMARK T393 Advarselsmerke 5-3/4 x 2-7/8 tommer svart/gul - pakke med 100 stk | AD2WEU 3VCW2

ELECTROMARK T393 Advarselsmerke 5-3/4 x 2-7/8 tommer svart/gul - pakke med 100

På lager
Vare: AD2WEU Modell: T393Kryssreferanse: 3VCW2

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
471NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsiktighetsmerke
Høyde5.75 "
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart / Gul
Materialekartong
Bredde2.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.333
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode4821102000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
ELECTROMARK T394 Advarselsmerke 5-3/4 x 2-7/8 tommer svart/gul - pakke med 100 stk | AD2WEV 3VCW3 T394381NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELECTROMARK T393 Advarselsmerke 5-3/4 x 2-7/8 tommer svart/gul - pakke med 100
471NOK / enhet