Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELECTROMARK T394 Advarselsmerke 5-3/4 x 2-7/8 tommer svart/gul - pakke med 100 stk | AD2WEV 3VCW3

ELECTROMARK T394 Advarselsmerke 5-3/4 x 2-7/8 tommer svart/gul - pakke med 100

På lager
Vare: AD2WEV Modell: T394Kryssreferanse: 3VCW3
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
381NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsiktighetsmerke
Høyde5.75 "
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart / Gul
Materialekartong
Bredde2.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode4821102000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
ELECTROMARK T393 Advarselsmerke 5-3/4 x 2-7/8 tommer svart/gul - pakke med 100 stk | AD2WEU 3VCW2 T393471NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELECTROMARK T394 Advarselsmerke 5-3/4 x 2-7/8 tommer svart/gul - pakke med 100
381NOK / enhet