EEMAX AP032208 N4X Elektrisk tankløs vannvarmer 208vac | AF9TLK 30UK68

EEMAX AP032208 N4X Elektrisk tankløs varmtvannsbereder 208vac

På lager
Vare: AF9TLK Modell: AP032208 N4XKryssref: 30UK68

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

231 968 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElec Tankless varmtvannsbereder
Forsterker AC89
Standard temperatur120 Grader F
Dybde10-9 / 32 "
ElementsBlyfritt utskiftbart kassettinnlegg
Høyde17 27 / 64 "
Maks. Strømningshastighet40 gpm
Min. Flytaktivering1 gpm
MonteringVertikal
NEMA-vurdering4X
Fase3
trykk~~POS=TRUNC Range150 psi
Bolig KommersiellNæringseiendom
Temp. Område100 grader til 140 grader F
Temp. Stig @ 1.5 GPM145 Grader F
Temp. Stig @ 2.5 GPM87 Grader F
Temp. Stig @ 20.0 GPM11 Grader F
Temp. Stig @ 4.0 GPM54 Grader F
Temp. Stig @ 6.0 GPM36 Grader F
Temp. Stig @ 8.0 GPM27 Grader F
Spenning208 VAC
Vanntilkobling1-1 / 4 "PT
VarmtvannsapplikasjonGenerelt formål
Watts32,000
Bredde26 11 / 64 "
Ledningsstørrelse3AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.82
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8516100080

Produktdetaljer:

    • Varmtvannsdesign (brukssted)

Produktvarianter

ProduktModellFaseampsForsterker ACtrykk~~POS=TRUNC RangeTemp. OmrådeSpenningWattsBreddePris
EEMAX EX1608TC elektrisk tankfri varmtvannsbereder 16 600w | AA6TED 14U404 EX1608TC1-8040 til 150 psi100 grader til 140 grader F208 VAC16,60010.5 "9 503 NOK
EEMAX EX160TC Elektrisk tankløs vannvarmer 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840 til 150 psi100 grader til 140 grader F277 VAC16,00010.5 "8 254 NOK
EEMAX EX190TC ML Elektrisk tankløs vannvarmer 19000w | AA6TEF 14U406 EX190TC ML1-8040 til 150 psi105 grader til 110 grader F240 VAC19,00010.5 "9 598 NOK
EEMAX EX200TC Varmeapparat uten tank 277 V 20000 Watt | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240 til 150 psi100 grader til 140 grader F277 VAC20,00010.5 "9 739 NOK
EEMAX EX200TCS Vannvarmer Tankløs 277 V 20000 Watt | AE8RVX 6FCA1 EX200TCS1-7240 til 150 psi180 Grader F277 VAC20,00010.5 "9 713 NOK
EEMAX EX240T2T Vannvarmer Tankløs 208 V 24000 Watt | AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725 til 150 psi100 grader til 140 grader F208 VAC24,00015.25 "21 155 NOK
EEMAX ED032480T2T Varmtvannsbereder Tankløs 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525 til 150 psi100 grader til 140 grader F480 VAC32,00015.25 "25 834 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EEMAX AP032208 N4X Elektrisk tankløs varmtvannsbereder 208vac
231 968 NOK / enhet