Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EEMAX EX200TCS Vannvarmer Tankløs 277 V 20000 Watt | AE8RVX 6FCA1

EEMAX EX200TCS Vannvarmer Tankløs 277 V 20000 Watt

På lager
Vare: AE8RVX Modell: EX200TCSKryssreferanse: 6FCA1

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
9 713 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElec Tankless varmtvannsbereder
Forsterker AC72
Dybde3"
ElementsDobbel erstatningspatroninnsats
Høyde10 "
Maks. Strømningshastighet3 gpm
Min. Flytaktivering0.70 gpm
MonteringVertikal
Fase1
trykk~~POS=TRUNC Range40 til 150 psi
Bolig KommersiellNæringseiendom
Temp. Område180 Grader F
Temp. Stig @ 1.5 GPM91 Grader F
Temp. Stig @ 2.5 GPM54 Grader F
Temp. Stig @ 4.0 GPM46 Grader F
Spenning277 VAC
Vanntilkobling3/4 "MNPT
Varmtvannsapplikasjonundersink
Watts20,000
Bredde10.5 "
Ledningsstørrelse8AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.608
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)28.7
HS kode8516100080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Varmtvannsdesign (brukssted)

Produktvarianter

ProduktModellFaseampsForsterker ACtrykk~~POS=TRUNC RangeTemp. OmrådeSpenningWattsBreddePris
EEMAX EX1608TC elektrisk tankfri varmtvannsbereder 16 600w | AA6TED 14U404 EX1608TC1-8040 til 150 psi100 grader til 140 grader F208 VAC16,60010.5 "9 503 NOK
EEMAX EX160TC Elektrisk tankløs vannvarmer 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840 til 150 psi100 grader til 140 grader F277 VAC16,00010.5 "8 254 NOK
EEMAX EX190TC ML Elektrisk tankløs vannvarmer 19000w | AA6TEF 14U406 EX190TC ML1-8040 til 150 psi105 grader til 110 grader F240 VAC19,00010.5 "9 598 NOK
EEMAX EX200TC Varmeapparat uten tank 277 V 20000 Watt | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240 til 150 psi100 grader til 140 grader F277 VAC20,00010.5 "9 739 NOK
EEMAX EX240T2T Vannvarmer Tankløs 208 V 24000 Watt | AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725 til 150 psi100 grader til 140 grader F208 VAC24,00015.25 "21 155 NOK
EEMAX ED032480T2T Varmtvannsbereder Tankløs 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525 til 150 psi100 grader til 140 grader F480 VAC32,00015.25 "25 834 NOK
EEMAX EX180T3 Elektrisk tankløs vannvarmer 208vac | AF9AAY 29PH79 EX180T33-5025 til 150 psi100 grader til 140 grader F208 VAC18,00015.25 "21 186 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EEMAX EX200TCS Vannvarmer Tankløs 277 V 20000 Watt
9 713 NOK / enhet