EEMAX EX180T3 Elektrisk tankløs vannvarmer 208vac | AF9AAY 29PH79

EEMAX EX180T3 Elektrisk tankløs varmtvannsbereder 208vac

På lager
Vare: AF9AAY Modell: EX180T3Kryssreferanse: 29PH79

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 575 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElec Tankless varmtvannsbereder
Forsterker AC50
Dybde4.25 "
ElementsTrippel utskiftbar nikkel krom innsats
Høyde12.25 "
Maks. Strømningshastighet5 gpm
Min. Flytaktivering1.80 gpm
MonteringVertikal
Fase3
trykk~~POS=TRUNC Range25 til 150 psi
Bolig KommersiellNæringseiendom
Temp. Område100 grader til 140 grader F
Temp. Stig @ 2.5 GPM49 Grader F
Temp. Stig @ 4.0 GPM30 Grader F
Temp. Stig @ 6.0 GPM25 Grader F
Spenning208 VAC
Vanntilkobling1/2 "kompresjon
Varmtvannsapplikasjonundersink
Watts18,000
Bredde15.25 "
Ledningsstørrelse6AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.58
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8516100080

Produktdetaljer:

    • Varmtvannsdesign (brukssted)

Produktvarianter

ProduktModellFaseampsForsterker ACtrykk~~POS=TRUNC RangeTemp. OmrådeSpenningWattsBreddePris
EEMAX EX1608TC elektrisk tankfri varmtvannsbereder 16 600w | AA6TED 14U404 EX1608TC1-8040 til 150 psi100 grader til 140 grader F208 VAC16,60010.5 "9 436 NOK
EEMAX EX160TC Elektrisk tankløs vannvarmer 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840 til 150 psi100 grader til 140 grader F277 VAC16,00010.5 "9 137 NOK
EEMAX EX190TC ML Elektrisk tankløs vannvarmer 19000w | AA6TEF 14U406 EX190TC ML1-8040 til 150 psi105 grader til 110 grader F240 VAC19,00010.5 "9 259 NOK
EEMAX EX200TC Varmeapparat uten tank 277 V 20000 Watt | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240 til 150 psi100 grader til 140 grader F277 VAC20,00010.5 "9 364 NOK
EEMAX EX200TCS Vannvarmer Tankløs 277 V 20000 Watt | AE8RVX 6FCA1 EX200TCS1-7240 til 150 psi180 Grader F277 VAC20,00010.5 "9 671 NOK
EEMAX EX240T2T Vannvarmer Tankløs 208 V 24000 Watt | AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725 til 150 psi100 grader til 140 grader F208 VAC24,00015.25 "21 956 NOK
EEMAX ED032480T2T Varmtvannsbereder Tankløs 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525 til 150 psi100 grader til 140 grader F480 VAC32,00015.25 "22 250 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EEMAX EX180T3 Elektrisk tankløs varmtvannsbereder 208vac
23 575 NOK / enhet